Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5ZUY8 Mini Circuit Breaker B Curve 3p 32a 480v | AE7PVD

DAYTON 5ZUY8 Mini διακόπτης B Curve 3p 32a 480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7PVD Μοντέλο: 5ZUY8
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
€97.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπληρωματικό προστατευτικό
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
AIR @ 480VAC7.5kA
Ενισχυτές32
Τύπος καμπύληςB
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Μήκος3.21 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR7.5kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΑξιολόγηση AIRΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
DAYTON 5MLA8 ​​Mini Circuit Breaker B Curve 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "€202.78
DAYTON 5ZDZ1 Mini Circuit Breaker B Curve 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ΖΔΖ1Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "€133.34
DAYTON 5ZDZ2 Mini Circuit Breaker B Curve 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ΖΔΖ2Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "€109.66
DAYTON 5ZDZ3 Mini Circuit Breaker B Curve 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ΖΔΖ3Δεν έχει αξιολογηθεί10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "€108.54
DAYTON 5ZUU9 Mini Circuit Breaker B Curve 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Δεν έχει αξιολογηθεί2 AWG32.13 "€200.89
DAYTON 5ZUV8 Mini Circuit Breaker B Curve 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€34.09
DAYTON 5ZUV9 Mini Circuit Breaker B Curve 1p 2a 277v | AE7PTX 5ZUV9277 VAC-2Δεν έχει αξιολογηθεί4 AWG10.71 "€60.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ZUY8 Mini διακόπτης B Curve 3p 32a 480v
€97.03 /μονάδα