DAYTON IEC Miniature Circuit Breakers, B Curve, DIN Rail Mount


Φίλτρα
ΑΕΡΑ @ 120VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , AIR @ 277VAC: 10kA , AIR @ 480VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 10kA , Τύπος καμπύλης: B , Βάθος: 3" , Μέγεθος πλαισίου: 32A , Μήκος: 4.01 " , Τοποθέτηση: Ράγα DIN , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Διορθώθηκε Στιγμιαία
ΣτυλΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
33V958
277 VAC1048 VDC0 AWG16 AWG10.71 "€32.50
A
33V928
277 VAC248 VDC41 AWG25 AWG10.71 "€40.12
B
33V908
480 VAC10Δεν έχει αξιολογηθεί68 AWG52 AWG32.13 "€100.84
B
33V910
480 VAC20Δεν έχει αξιολογηθεί66 AWG50 AWG32.13 "€100.84
B
33V907
480 VAC6Δεν έχει αξιολογηθεί69 AWG53 AWG32.13 "€105.84
B
33V909
480 VAC16Δεν έχει αξιολογηθεί67 AWG51 AWG32.13 "€100.84
B
33V930
480 VAC2Δεν έχει αξιολογηθεί16 AWG0 AWG32.13 "€110.59
B
33V933
480 VAC4Δεν έχει αξιολογηθεί15 AWG1 AWG32.13 "€110.59
C
33V935
480 VAC696 VDC37 AWG21 AWG21.42 "€69.20
C
33V965
480 VAC1696 VDC52 AWG36 AWG21.42 "€91.25
C
33V967
480 VAC3296 VDC2 AWG18 AWG21.42 "€67.79

IEC Miniature Circuit Breakers, B Curve, DIN Rail Mount

Οι αυτόματοι διακόπτες Dayton προστατεύουν τα συστήματα διανομής χαμηλής τάσης από υπερφόρτωση ρεύματος και βραχυκυκλώματα. Αυτοί οι συμπαγείς αυτόματοι διακόπτες έχουν τοποθέτηση σε ράγα DIN και μηχανισμό μόνωσης ασφαλείας για αυξημένη ασφάλεια των εργαζομένων. Αυτοί οι διακόπτες καμπύλης B παρέχουν μαγνητική διαδρομή μεταξύ 3.2 και 4.8 φορές το ονομαστικό ρεύμα και είναι συμβατά με τα πρότυπα CE & UL. Αυτοί οι μικροσκοπικοί διακόπτες IEC διατίθενται σε διαμορφώσεις 1, 2 & 3 πόλων ενεργοποιημένες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;