Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 33V965 Διακόπτης B Curve 16A 2P AC/DC | AC6GPP

DAYTON 33V965 διακόπτης κυκλώματος B Curve 16A 2P AC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6GPP Μοντέλο: 33V965
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
€91.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC480 VAC
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 277VAC10kA
AIR @ 480VAC10kA
Ενισχυτές16
Τύπος καμπύληςB
Εκτίμηση τάσης DC96 VDC
Βάθος3"
Frame Size32A
Μήκος4.01 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου52 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου36 AWG
ΒάσηΡάγα DIN
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΔιορθώθηκε Στιγμιαία
Πλάτος1.42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)8.15
Μήκος πλοίου (cm)3.61
Πλάτος πλοίου (cm)7.39
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΕκτίμηση τάσης DCΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή
DAYTON 33V907 Διακόπτης κυκλώματος B Καμπύλη 6A 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6Δεν έχει αξιολογηθεί69 AWG53 AWG32.13 "€105.84
DAYTON 33V908 Διακόπτης κυκλώματος B Καμπύλη 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10Δεν έχει αξιολογηθεί68 AWG52 AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V909 Breaker B Curve 16A 3P AC | AC6GMD 33V909480 VAC16Δεν έχει αξιολογηθεί67 AWG51 AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V910 Breaker B Curve 20A 3P AC | AC6GME 33V910480 VAC20Δεν έχει αξιολογηθεί66 AWG50 AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V928 Διακόπτης κυκλώματος B Καμπύλη 2A 1P AC / DC | AC6GMZ 33V928277 VAC248 VDC41 AWG25 AWG10.71 "€40.12
DAYTON 33V930 Breaker B Curve 2A 3P AC | AC6GNB 33V930480 VAC2Δεν έχει αξιολογηθεί16 AWG0 AWG32.13 "€110.59
DAYTON 33V933 Διακόπτης κυκλώματος B Καμπύλη 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4Δεν έχει αξιολογηθεί15 AWG1 AWG32.13 "€110.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 33V965 διακόπτης κυκλώματος B Curve 16A 2P AC/DC
€91.25 /μονάδα