DAYTON Διπλές αντλίες διαφράγματος με αέρα


Φίλτρα
Χρώμα: Καστανό , Τέλος: Σατέν Χάλκινο , Σκεύη, εξαρτήματα: Περιλαμβάνεται , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 100 psi , Τύπος τοποθέτησης: Πόρτα , Τύπος λειτουργίας: Λειτουργεί με αέρα , Προβολή: 4" , Υλικό συμβουλής: Καουτσούκ
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Θερμ.Τύπος βαλβίδαςΠλάτοςΣτυλ σύνδεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22A592
1 / 16 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο32 GPM180 βαθμοί FΜπάλα9.75 "NPT€1,707.20
B
6ΡΥ53
1 / 16 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι21 gpm212 βαθμοί FΜπάλα12 13 / 32 "NPT€3,427.54
B
6ΡΥ47
1 / 16 "EPDM316 από ανοξείδωτο ατσάλι28 GPM212 βαθμοί FΜπάλα12 13 / 32 "NPT€2,208.75
B
3ΗJW8
1 / 16 "EPDMΑλουμίνιο28 GPM212 βαθμοί FΜπάλα12 13 / 32 "NPT€1,233.54
C
22A604
1 / 16 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι32 GPM212 βαθμοί FΜπάλα9.75 "Τρι-σφιγκτήρας€5,003.18
C
22A605
1 / 16 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι32 GPM212 βαθμοί FΜπάλα9.75 "Τρι-σφιγκτήρας€5,359.29
D
34TJ41
1 / 16 "PTFEΑλουμίνιο-212 βαθμοί FΜπάλα9 13 / 16 "NPT€1,645.09
B
6ΡΥ43
1 / 16 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο28 GPM180 βαθμοί FΜπάλα12 13 / 32 "NPT€1,051.89
E
6ΡΥ40
1 / 16 "PTFEΠολυπροπυλένιο21 gpm180 βαθμοί FΜπάλα14.75 "NPT€1,618.00
E
6ΡΥ35
1 / 16 "EPDMΠολυπροπυλένιο28 GPM180 βαθμοί FΜπάλα14.75 "NPT€1,071.51
B
6ΡΥ52
1 / 16 "PTFEΑλουμίνιο21 gpm212 βαθμοί FΜπάλα12 13 / 32 "NPT€1,560.09
F
3ΗJW7
1 / 32 "EPDMΑλουμίνιο12 gpm212 βαθμοί FΜπάλα7 5 / 16 "NPT€943.36
G
6ΡΥ34
1 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο15 gpm180 βαθμοί FΔιαμέρισμα7"NPT€974.14
H
22A603
1 / 32 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι14 GPM212 βαθμοί FΜπάλα8.38 "Τρι-σφιγκτήρας€3,408.27
I
22A597
1 / 32 "Σαντοπρένη (R)Ανοξείδωτο ατσάλι14 GPM212 βαθμοί FΜπάλα7 5 / 16 "NPT€3,031.51
G
6ΡΥ39
1 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο15 gpm180 βαθμοί FΔιαμέρισμα7"NPT€1,137.35
J
3ΗJW1
1 / 32 "PTFEKynar (R)15 gpm212 βαθμοί FΔιαμέρισμα7"NPT€1,800.58
J
3ΗJV8
1 / 32 "PTFEKynar (R)15 gpm212 βαθμοί FΔιαμέρισμα7"NPT€1,795.54
F
6ΡΥ49
1 / 32 "PTFEΑλουμίνιο12 gpm212 βαθμοί FΜπάλα7 5 / 16 "NPT€1,983.21
F
6ΡΥ42
1 / 32 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο12 gpm180 βαθμοί FΜπάλα7 5 / 16 "NPT€1,319.40
H
22A602
1 / 32 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι14 GPM212 βαθμοί FΜπάλα8.38 "Τρι-σφιγκτήρας€3,190.85
F
6ΡΥ51
1 / 32 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι12 gpm212 βαθμοί FΜπάλα7 5 / 16 "NPT€2,426.67
K
34TJ47
2"Μπόνα ΝΑλουμίνιο-180 βαθμοί FΠτερύγιο28.25 "NPT / Φλάντζα€6,118.39
L
6ΡΥ41
3 / 16 "PTFEΠολυπροπυλένιο35 GPM180 βαθμοί FΜπάλα14.75 "NPT€1,973.69
M
3ΗJW2
3 / 16 "EPDMKynar (R)49 GPM212 βαθμοί FΜπάλα14.75 "NPT€3,309.89
N
6ΡΥ44
3 / 16 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο49 GPM180 βαθμοί FΜπάλα12.5 "NPT€1,347.57
M
3ΗJV9
3 / 16 "PTFEKynar (R)35 GPM212 βαθμοί FΜπάλα14.75 "NPT€5,561.73
O
34TJ42
3 / 16 "PTFEΑλουμίνιο-212 βαθμοί FΜπάλα11 5 / 16 "NPT€2,107.39
P
22A607
3 / 16 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι46 GPM212 βαθμοί FΜπάλα11.25 "Τρι-σφιγκτήρας€6,805.55
Q
6ΡΥ48
3 / 16 "EPDM316 από ανοξείδωτο ατσάλι49 GPM212 βαθμοί FΜπάλα12.5 "NPT€2,715.73
R
22A606
3 / 16 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι46 GPM212 βαθμοί FΜπάλα11.25 "Τρι-σφιγκτήρας€6,075.21
Q
6ΡΥ55
3 / 16 "PTFE316 από ανοξείδωτο ατσάλι35 GPM212 βαθμοί FΜπάλα12.5 "NPT€3,542.73
Q
6ΡΥ54
3 / 16 "PTFEΑλουμίνιο35 GPM212 βαθμοί FΜπάλα12.5 "NPT€1,808.90
S
22A594
3 / 16 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο50 GPM180 βαθμοί FΜπάλα11.25 "NPT€2,148.56
Q
3ΗJW9
3 / 16 "EPDMΑλουμίνιο49 GPM212 βαθμοί FΜπάλα12.5 "NPT€1,558.36
L
6ΡΥ36
3 / 16 "EPDMΠολυπροπυλένιο49 GPM180 βαθμοί FΜπάλα14.75 "NPT€1,553.92
T
6ΡΥ46
5 / 16 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο160 GPM180 βαθμοί FΜπάλα12 53 / 64 "Φλάντζα€3,111.39
U
22A599
5 / 16 "Σαντοπρένη (R)Μαντεμένια164 GPM212 βαθμοί FΜπάλα17.75 "NPT€4,251.69
V
34TJ46
5 / 16 "Σαντοπρένη (R)Ανοξείδωτο ατσάλι-180 βαθμοί FΜπάλα17.75 "Φλάντζα€9,300.35
T
6ΡΥ57
5 / 16 "PTFEΑλουμίνιο120 GPM212 βαθμοί FΜπάλα12 53 / 64 "Φλάντζα€4,785.41
V
34TJ45
5 / 16 "PTFEΑνοξείδωτο ατσάλι-212 βαθμοί FΜπάλα17.75 "Φλάντζα€9,888.45
W
3ΗJW6
5 / 16 "EPDMΠολυπροπυλένιο160 GPM180 βαθμοί FΜπάλα18.25 "Φλάντζα€6,711.89
W
3ΗJW4
5 / 16 "PTFEΠολυπροπυλένιο120 GPM180 βαθμοί FΜπάλα18.25 "Φλάντζα€8,207.54
T
3ΗJX2
5 / 16 "EPDMΑλουμίνιο160 GPM212 βαθμοί FΜπάλα12 53 / 64 "Φλάντζα€2,981.65
V
34TJ43
9 / 32 "PTFEΑνοξείδωτο ατσάλι-212 βαθμοί FΜπάλα16.187 "Φλάντζα€7,636.09
X
6ΡΥ56
9 / 32 "PTFEΑλουμίνιο100 GPM212 βαθμοί FΜπάλα11.25 "Φλάντζα€2,648.15
X
3ΗJX1
9 / 32 "EPDMΑλουμίνιο115 GPM212 βαθμοί FΜπάλα11.25 "Φλάντζα€1,935.73
Y
3ΗJW5
9 / 32 "EPDMΠολυπροπυλένιο115 GPM180 βαθμοί FΜπάλα12.25 "Φλάντζα€4,923.78
Y
3ΗJW3
9 / 32 "PTFEΠολυπροπυλένιο120 GPM180 βαθμοί FΜπάλα12.25 "Φλάντζα€4,427.71
Z
34TJ44
9 / 32 "Σαντοπρένη (R)Ανοξείδωτο ατσάλι-180 βαθμοί FΜπάλα16.187 "Φλάντζα€7,157.09
A1
22A598
9 / 32 "Σαντοπρένη (R)Μαντεμένια107 GPM212 βαθμοί FΜπάλα16.12 "NPT€3,674.33
X
6ΡΥ45
9 / 32 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο115 GPM180 βαθμοί FΜπάλα11.25 "Φλάντζα€1,998.66
B1
22A596
13 / 32 "Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο215 GPM212 βαθμοί FΜπάλα2.38 "Φλάντζα€4,592.94
C1
22A595
13 / 32 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο215 GPM180 βαθμοί FΜπάλα2.38 "Φλάντζα€5,826.49
D1
22A601
13 / 32 "Σαντοπρένη (R)Μαντεμένια215 GPM212 βαθμοί FΜπάλα2.5 "NPT€7,735.19
E1
3ΗJV7
Καθαρό υγρόPTFEKynar (R)3.25 GPM212 βαθμοί FΔιαμέρισμα5.875 "NPT€911.09
F1
6ΡΥ37
Καθαρό υγρόPTFEΠολυπροπυλένιο3.25 GPM180 βαθμοί FΔιαμέρισμα5.875 "NPT€876.93
G1
6ΡΥ38
Καθαρό υγρόPTFEΑκετάλη3.25 GPM180 βαθμοί FΔιαμέρισμα5.875 "NPT€852.89

Διπλές αντλίες διαφράγματος με αέρα

Οι αντλίες διπλού διαφράγματος Dayton είναι κατάλληλες για γενική μεταφορά αντλίας, ανακυκλοφορία, ψεκασμό, διανομή, πλήρωση, εκκένωση καυσίμου, χαμηλή μεταφορά σχεδιασμού και εφαρμογές αφυδάτωσης με πρόχειρη μέτρηση. Διαθέτουν κατασκευή από χυτοσίδηρο για αντοχή στη φθορά και απόσβεση κραδασμών και βαλβίδες αέρα με ελατήριο που δεν απαιτούν λίπανση για ταχεία εκκένωση των μέσων που υπάρχουν στους αγωγούς. Αυτές οι αντλίες μπορούν να στεγνώσουν και έχουν την ικανότητα να αντλούν διαλύτες, πολτούς και υγρά υψηλού ιξώδους, όπως απορρίμματα λαδιών και χρωμάτων. Διαθέτουν συνδέσεις NPT, φλάντζας και Tri-Clamp για ασφαλείς στεγανοποιήσεις και μεταφορά υγρών με ελάχιστο κίνδυνο μόλυνσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες, διαθέσιμες σε παραλλαγές μπάλας PTFE, Buna-N, santoprene (R) και EPDM.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;