DAYTON 6PY53 Αντλία Διάφραγμα 3/4 In | AF2BUG

DAYTON Διάφραγμα αντλίας 6PY53 3/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2BUG Μοντέλο: 6PY53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,050.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία διπλού διαφράγματος
Μέγεθος εισόδου αέρα1/4 "FNPT
Υλικό μπάλαςPTFE
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελέγξτε το υλικό καθίσματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Στυλ σύνδεσηNPT
Υλικό διαφράγματοςPTFE
Ύψος12 9 / 16 "
Μέγεθος εισόδου / εξόδου3 / 4 "
Μήκος9 51 / 64 "
Πολλαπλή σύνδεσημονόκλινο
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ροή21 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM21
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας100 psi
Μέγιστη. Θερμ.212 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΛειτουργεί με αέρα
Στεγνό αυτο-αστάρωμα15 πόδια.
Υγρό αυτοεμφανίσεως28 πόδια.
Τύπος βαλβίδαςΜπάλα
Πλάτος12 13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.31
Ύψος πλοίου (cm)36.58
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8413500050
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Θερμ.Τύπος βαλβίδαςΠλάτοςΣτυλ σύνδεσηΤιμή
DAYTON 22A592 Αντλία 3/4 ίντσες Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο32 GPM180 βαθμοί FΜπάλα9.75 "NPT€1,839.31
DAYTON 22A594 Αντλία 1-1 / 2 ίντσες Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο50 GPM180 βαθμοί FΜπάλα11.25 "NPT€2,211.05
DAYTON 22A595 Αντλία Φλάντζα 3 ίντσας 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Μπόνα ΝΑλουμίνιο215 GPM180 βαθμοί FΜπάλα2.38 "Φλάντζα€5,748.47
DAYTON 22A596 Αντλία 3 ίντσες Φλάντζα 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Σαντοπρένη (R)Αλουμίνιο215 GPM212 βαθμοί FΜπάλα2.38 "Φλάντζα€5,114.55
DAYTON 22A597 Αντλία 1/2 ίντσας Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Σαντοπρένη (R)Ανοξείδωτο ατσάλι14 GPM212 βαθμοί FΜπάλα7 5 / 16 "NPT€2,827.53
DAYTON 22A598 Αντλία 1-1/2 ίντσας Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Σαντοπρένη (R)Μαντεμένια107 GPM212 βαθμοί FΜπάλα16.12 "NPT€3,962.94
DAYTON 22A599 Αντλία 2 ίντσες Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Σαντοπρένη (R)Μαντεμένια164 GPM212 βαθμοί FΜπάλα17.75 "NPT€4,583.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Διάφραγμα αντλίας 6PY53 3/4 In
€3,050.51 /μονάδα