COLDER PRODUCTS COMPANY Ένθετα ζεύξης MC Series


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 8 " , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MCD2004
0.58 "TFPΕισαγωγή Inline1.55 "-11 / 64 "1 / 4 "€47.39
A
MCD2006
0.58 "TFPΕισαγωγή Inline1.5 "-1 / 4 "3 / 8 "€50.49
B
MCD2202
0.58 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.65 "-1 / 8 "-€35.15
B
MCD2203
0.58 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.85 "-3 / 16 "-€37.66
B
MCD2204
0.58 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.67 "-1 / 4 "-€36.34
C
MCD2402
0.58 "MNPTΕισαγωγή Inline1.43 "1 / 8 "--€36.61
D
MCD2104
0.63 "TFPΕισαγωγή Inline1.28 "-11 / 64 "1 / 4 "€50.36
E
MCD2304
0.63 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.28 "-1 / 4 "-€42.39
C
MCD2404
0.65 "MNPTΕισαγωγή Inline1.43 "1 / 4 "--€35.71
F
MCD4202
0.72 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.75 "-1 / 8 "-€45.62
F
MCD4204
0.72 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή πλαισίου1.97 "-1 / 4 "-€46.79
E
MCD2302
0.620 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.28 "-1 / 8 "-€41.00

Ένθετα ζεύξης MC Series

Τα ένθετα ζεύξης Colder Products Corporation MC Series διαθέτουν ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι και μάνδαλα για ισχυρή δύναμη συμπίεσης. Μπορούν να αντέξουν τις πιέσεις από κενό έως 250 psi και θερμοκρασίες από -40 έως 180 βαθμούς Φαρενάιτ. Αυτοί οι σύνδεσμοι διαθέτουν λειτουργία με το ένα χέρι για γρήγορες συνδέσεις και αποσυνδέσεις. Προσφέρουν πολλαπλές διαμορφώσεις και τερματισμούς με συνδέσμους PMC ακετάλης και PMC12 πολυπροπυλενίου. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα ενθέτων ζεύξης Colder MC Series, διαθέσιμα σε τύπους σύνδεσης PTF, με συρματοπλέγματα και MNPT Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;