CHERNE T-Handle Gripper βύσματα με Bypass


Τα βύσματα λαβής T-λαβής Cherne με παράκαμψη διαθέτουν λαβή από ψευδάργυρο χάλυβα και σώμα από αλουμίνιο. Διαθέτουν ανθεκτικό στα χημικά O-ring από νεοπρένιο, που τα καθιστά κατάλληλα για μακροχρόνιες εφαρμογές βύσματος ή παράκαμψης.

Φίλτρα
Υλικό: Αλουμίνιο , Τύπος: Μηχανικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΜέγεθος NPT (In.)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
272949
6"5.7 "έως 6.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "1/4€436.49
A
272957
8"7.7 "έως 8.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "3/4€488.89
A
272965
10 "9.8 "έως 10.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "3/4€667.71
A
272973
12 "11.7 "έως 12.3"10 psi/30 πόδια.9.7 "3/4€746.66
A
272981
15 "14.8 "έως 15.3"10 psi/30 πόδια.9.7 "3/4€996.10
A
272998
18 "17.7 "έως 18.3"8.7 psi/20 πόδια.9.7 "3/4€1,364.13

Χαρακτηριστικά

  • Τα βύσματα λαβής T-λαβής Cherne διαθέτουν σώμα από αλουμίνιο βαρέως τύπου και λαβή Τ από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα.
  • Αυτά τα βύσματα διαθέτουν ανθεκτικό στα χημικά O-ring νεοπρενίου για αντοχή στην τριβή.
  • Τα βύσματα 6 και 12 ιντσών είναι κατάλληλα για σωλήνες από σκυρόδεμα, πηλό, SDR 26 και 35.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η μέγιστη αντίθλιψη αυτών των βυσμάτων λαβής T Cherne;

Αυτά τα βύσματα λαβής Τ μπορούν να αντέξουν μια μέγιστη αντίθλιψη 10 PSI (0.7 bar) / 23 πόδια.

Ποια είναι τα ονομαστικά διαθέσιμα μεγέθη για αυτά τα βύσματα λαβής;

Αυτά τα βύσματα είναι διαθέσιμα σε ονομαστικά μεγέθη που κυμαίνονται από 6 έως 8 ίντσες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του SDR 35 και του SDR 26;

Το SDR 35 βαθμολογείται στα 46 psi σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM D3034 και D2412. Το SDR 26 βαθμολογείται με ελάχιστη ακαμψία σωλήνα 115 psi σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D2412.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;