CHERNE 272965 Plug With Bypass, 10 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXF 3NWC3

CHERNE 272965 Βύσμα με Bypass, Μέγεθος 10 ιντσών, Μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EXF Μοντέλο: 272965Cross Ref: 3NWC3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€667.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα σωλήνα με παράκαμψη
Μέγεθος NPT (In.)3/4
Μήκος9.7 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη10 psi/40 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος10 "
Σειρά9.8 "έως 10.3"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2325
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ7609000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΜέγεθος NPT (In.)Τιμή
CHERNE 272949 Plug With Bypass, 6 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXD 3NWC1 2729496"5.7 "έως 6.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "1/4€436.49
CHERNE 272957 Plug With Bypass, 8 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 40 ft. | AD2EXE 3NWC2 2729578"7.7 "έως 8.3"10 psi/40 πόδια.9.7 "3/4€488.89
CHERNE 272973 Plug With Bypass, 12 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 30 ft. | AE4XNG 5NRW8 27297312 "11.7 "έως 12.3"10 psi/30 πόδια.9.7 "3/4€746.66
CHERNE 272981 Plug With Bypass, 15 Inch Size, 9.7 Inch Length, 10 psi/ 30 ft. | AE4XNH 5NRW9 27298115 "14.8 "έως 15.3"10 psi/30 πόδια.9.7 "3/4€996.10
CHERNE 272998 Plug With Bypass, 18 Inch Size, 9.7 Inch Length, 8.7 psi/ 20 ft. | AE4XNJ 5NRX0 27299818 "17.7 "έως 18.3"8.7 psi/20 πόδια.9.7 "3/4€1,364.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 272965 Βύσμα με Bypass, Μέγεθος 10 ιντσών, Μήκος 9.7 ίντσες, 10 psi/ 40 πόδια.
€667.71 /μονάδα