CHEMTROLS VALVES

Φίλτρα

Υδραυλικά

συγκόλληση

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Υδραυλικά Φίλτρα

Σωλήνας και σωλήνωσηΠροβολή όλων

Εξαρτήματα σωλήνων και συνδέσμωνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα σωλήνων πολυβινυλιδενίου

    Περιλαμβάνει εξαρτήματα Schedule 80, όπως αντάπτορες, καπάκια, συνδέσμους, γωνίες, φλάντζες, βύσματα, μπλουζάκια και μειωτήρες δακτυλίου σε διαφορετικούς τύπους σύνδεσης, μεγέθη σωλήνων και διαμέτρους

Βαλβίδες διακοπήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες σφαιρών

    Εσωτερικές βαλβίδες Kynar και πλαστικές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του υγρού σε βιομηχανίες υδραυλικών και χημικής επεξεργασίας. Διατίθεται σε διαφορετικούς τύπους σύνδεσης και μεγέθη σωλήνων

Οι βαλβίδες ελέγχου ροήςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες πυλών και σφαιρών

    Βαλβίδες σφαίρας PVC συμβατές με NSF/ANSI με συνδέσεις με σπείρωμα. διαθέτουν έναν κινητό δίσκο που ρυθμίζει τη ροή του αέρα, του υγρού ή του ατμού. Διαθέτει λαβή χειροτροχού, τσιμούχα PTFE και σχέδιο με μοτίβο Υ που μειώνει τον περιορισμό ροής

Σχετικά με τις ΒΑΛΒΙΔΕΣ CHEMTROLS

Chemtrols Industries Pvt. ΕΠΕ προσφέρει ποιοτικές λύσεις B2B στον τομέα του αυτοματισμού τερματικού, της ανάλυσης διεργασιών, της μηχανικής ατμού και της ανίχνευσης αερίου για περισσότερα από 40 χρόνια. Η εκτεταμένη γκάμα προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει βαλβίδες & εξαρτήματα, περιστροφόμετρα, συστήματα παρακολούθησης & ελέγχου SCADA, Desuperheaters, όργανα στάθμης και συστήματα διαχείρισης ποιότητας αέρα. Ο κατάλογος Chemtrol Valves ενσωματώνει μια μεγάλη ποικιλία σφαιρικών και σφαιρικών βαλβίδων σε PVC, CPVC και Kynar(R) PVDF. Το υψηλής αντοχής Kynar(R) ενσωματωμένες βαλβίδες σφαιρών προσφέρονται σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 psi (WOG) και διαθέτουν διπλή σύνδεση FNPT/πρίζα. Αυτές οι βαλβίδες έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 73 - 280 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι ιδανικές για τον έλεγχο της ροής υγρών και αερίων σε μονάδες χημικής επεξεργασίας και επεξεργασίας αποβλήτων. Η Chemtrol προσφέρει επίσης μια εκτεταμένη γκάμα από προσαρμογείς πολυβινυλιδενίου, τυφλές φλάντζες, σύνδεσμοι, ενώσεις, μπλουζάκια, βύσματα & αγκώνες. Αυτά τα ανθεκτικά εξαρτήματα σωλήνων έχουν υψηλή αντοχή στα διαβρωτικά και ταιριάζουν ιδανικά σε φαρμακευτικές εργασίες και εργασίες επεξεργασίας τροφίμων.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά