BUSSMANN Τερματικά μπλοκ TB400 Series


Φίλτρα
Υλικό επικοινωνίας: Ορείχαλκος , Τρέχουσα βαθμολογία: 75A , Εύφλεκτο: UL 94 VO , Υψος: 0.76 " , Mfr. Σειρά: TB400 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 βαθμούς ντο , Γωνία τοποθέτησης: Ετερόφυλη , Στυλ τοποθέτησης: Πίνακας , Συσκευασία: Όγκος , Θέση: 0.687in , Τύπος Προϊόντος: Μπλοκ τερματικού φραγμού , Τύπος τερματισμού: Βίδα , Τάση: 600V , Πλάτος: 1.81 " , Μετρητής σύρματος: 14 AWG έως 10 AWG , Μέγιστο μετρητή καλωδίων: 10 AWG , Ελάχ. 14 AWG
ΣτυλΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TB400-12
ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα9.39 "€29.93
B
TB400-03ST
ΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών3.2 "€9.24
B
TB400-10
Θερμοπλαστικό (TP)Μπλοκ ακροδεκτών8.01 "€26.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;