Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN TB400-10 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 75A, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2WHT Μοντέλο: TB400-10
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
€26.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating75A
ΕύφλεκτοςUL 94 VO
Ύψος0.76 "
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικό (TP)
Μήκος8.01 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.130 μοίρες ντο
Αρ. ΣειράTB400
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός θέσεων10 θέση
Αριθμός σειρών2 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα0.687in
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος τερματισμούΒίδα
Τάση600V
Πλάτος1.81 "
Gauge Wire14 AWG έως 10 AWG
Μεγ10 AWG
Ελάχ14 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕίδοςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN TB400-03ST Terminal Block, Gauge 14AWG - 10AWG, 75A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8ZJC TB400-03STΘερμοπλαστικόςΜπλοκ ακροδεκτών3.2 "€9.24
BUSSMANN TB400-12 Terminal Strip, 75A, 600V, Thermoplastic, 25 Pack | BC9XEU TB400-12ΘερμοπλαστικόςΤερματική λωρίδα9.39 "€29.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN TB400-10 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 75A, 600V
€26.61 /μονάδα