BUSSMANN Σειρά FWX, Ασφάλειες ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Κεραμικός , Τάξη: Υψηλής Ταχύτητας , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould A25X, Littelfuse L25S , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 250 VAC/DC
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FWX-125Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1 7 / 32 "125200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.125 "€126.20
A
FWX-80Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1 7 / 32 "80200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.125 "€181.19
B
FWX-600Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "600200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3 27 / 32 "€214.69
B
FWX-250Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "250200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3 27 / 32 "€162.46
A
FWX-200Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1 7 / 32 "200200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.125 "€119.55
A
FWX-100Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1 7 / 32 "100200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.125 "€103.94
B
FWX-500Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "500200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3 27 / 32 "€179.26
B
FWX-400Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "400200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3 27 / 32 "€162.46
B
FWX-350Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "350200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3 27 / 32 "€239.66
B
FWX-300Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "300200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3 27 / 32 "€162.46
A
FWX-150Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1 7 / 32 "150200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.125 "€126.20
A
FWX-70Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1 7 / 32 "70200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.125 "€156.63
C
FWX-50Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο13 / 16 "50200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.187 "€93.37
D
FWX-5A14F
Μπουλόνι ενεργοποιημένο37 / 64 "5200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€55.82
E
FWX-175Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1 7 / 32 "175200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.125 "€174.30
C
FWX-35Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο13 / 16 "35200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.187 "€133.91
B
FWX-225Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "225200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3 27 / 32 "€214.69
C
FWX-60Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο13 / 16 "60200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.187 "€175.49
C
FWX-40Α
Μπουλόνι ενεργοποιημένο13 / 16 "40200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.187 "€145.03
D
FWX-15A14F
Κυλινδρικές9 / 16 "15200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€50.88
F
FWX-30A14F
Κυλινδρικές9 / 16 "30200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€54.34
D
FWX-20A14F
Κυλινδρικές9 / 16 "20200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€54.27
D
FWX-12A14F
Κυλινδρικές37 / 64 "12200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€38.68
D
FWX-25A14F
Κυλινδρικές9 / 16 "25200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€54.08
D
FWX-10A14F
Κυλινδρικές37 / 64 "10200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€50.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;