Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWX-175A Ασφάλεια 175a Fwx 250vac / dc | AD9PAX 4TWN3

BUSSMANN FWX-175A Ασφάλεια 175a Fwx 250vac/dc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PAX Μοντέλο: FWX-175ACross Ref: 4TWN3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος1 7 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Fps Amps175
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC
Μήκος3.125 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.9
Μήκος πλοίου (cm)7.9
Πλάτος πλοίου (cm)3.12
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN FWX-225A Ασφάλεια 225a Fwx 250vac / dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225ΑΜπουλόνι ενεργοποιημένο1.5 "225200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3 27 / 32 "€214.69
BUSSMANN FWX-35A Ασφάλεια 35a Fwx 250vac / dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35ΑΜπουλόνι ενεργοποιημένο13 / 16 "35200kA στα 250VAC, 20kA στα 250VDC3.187 "€133.91
BUSSMANN FWX-5A14F Ασφάλεια 5a Fwx 250vac / dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FΜπουλόνι ενεργοποιημένο37 / 64 "5200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€55.82
BUSSMANN FWX-10A14F Ασφάλεια 10a Fwx 250vac / dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FΚυλινδρικές37 / 64 "10200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€50.72
BUSSMANN FWX-15A14F Ασφάλεια 15a Fwx 250vac / dc | AE2FLK 4XC90 FWX-15A14FΚυλινδρικές9 / 16 "15200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€50.88
BUSSMANN FWX-20A14F Ασφάλεια 20a Fwx 250vac / dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FΚυλινδρικές9 / 16 "20200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€54.27
BUSSMANN FWX-25A14F Ασφάλεια 25a ​​Fwx 250vac / dc | AE2FLM 4XC92 FWX-25A14FΚυλινδρικές9 / 16 "25200kA στα 250VAC, 50kA στα 250VDC2"€54.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWX-175A Ασφάλεια 175a Fwx 250vac/dc
€174.30 /μονάδα