BUSSMANN Κατηγορία Η: ΣΕΙΡΑ ΜΗ


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Μελαμίνη , Τύπος σώματος: Λεπίδα , Τάξη: H , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz ΟΤ , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Τύπος: Μη ανανεώσιμο
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΜΗ-70
1 1 / 16 "7010kA στα 250VAC, 10kA στα 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€32.00
A
ΜΗ-90
1 1 / 16 "9010kA στα 250VAC, 10kA στα 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€34.57
A
ΜΗ-100
1 1 / 16 "10010kA στα 250VAC, 10kA στα 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€39.38
A
ΜΗ-80
1 1 / 16 "8010kA στα 250VAC, 10kA στα 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€34.57
A
ΜΗ-175
1 9 / 16 "17510kA στα 250 VAC7.125 "250 VAC€59.42
A
ΜΗ-200
1 9 / 16 "20010kA στα 250 VAC7.125 "250 VAC€75.52
A
ΜΗ-125
1 9 / 16 "12510kA στα 250 VAC7.125 "250 VAC€85.17
A
ΜΗ-150
1 9 / 16 "15010kA στα 250 VAC7.125 "250 VAC€53.89
A
ΜΗ-400
2 1 / 16 "40010kA στα 250 VAC8.625 "250 VAC€148.21
A
ΜΗ-300
2 1 / 16 "30010kA στα 250 VAC8.625 "250 VAC€151.00
A
ΜΗ-350
2 1 / 16 "35010kA στα 250 VAC8.625 "250 VAC€185.40
A
ΜΗ-600
2.59360010kA στα 250 VAC10.375 "250 VAC€222.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;