Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN NON-175 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 175a Κλάση H Μη 250vac | AA9HYQ 1DH32

BUSSMANN NON-175 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 175a Τάξης H Non 250vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HYQ Μοντέλο: NON-175Cross Ref: 1DH32
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
€59.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΛεπίδα
ΤάξηH
Διάμετρος1 9 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz ΟΤ
Fps Amps175
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 250 VAC
Μήκος7.125 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
ΧαρακτηριστικάΜη ανανεώσιμο
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)3.96
Μήκος πλοίου (cm)18.11
Πλάτος πλοίου (cm)3.96
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN NON-100 One Time Fuse, Non-Current Limited Cartridge, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 ΜΗ-1001 1 / 16 "10010kA στα 250VAC, 10kA στα 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€39.38
BUSSMANN NON-125 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 125a Class H Non 250vac | AA9HYN 1DH30 ΜΗ-1251 9 / 16 "12510kA στα 250 VAC7.125 "250 VAC€85.17
BUSSMANN NON-150 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 150a Κλάση H Μη 250vac | AA9HYP 1DH31 ΜΗ-1501 9 / 16 "15010kA στα 250 VAC7.125 "250 VAC€53.89
BUSSMANN NON-200 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 200a Κλάση H Μη 250vac | AA9KPH 1DR08 ΜΗ-2001 9 / 16 "20010kA στα 250 VAC7.125 "250 VAC€75.52
BUSSMANN NON-70 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 70a Class H Non 250vac | AA9MDC 1DX82 ΜΗ-701 1 / 16 "7010kA στα 250VAC, 10kA στα 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€32.00
BUSSMANN NON-80 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 80a Κλάση H Μη 250vac | AA9MDD 1DX83 ΜΗ-801 1 / 16 "8010kA στα 250VAC, 10kA στα 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€34.57
BUSSMANN NON-90 Χαμηλή τάση Ασφάλεια 90a Class H Non 250vac | AA9MDE 1DX84 ΜΗ-901 1 / 16 "9010kA στα 250VAC, 10kA στα 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC€34.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN NON-175 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 175a Τάξης H Non 250vac
€59.42 /μονάδα