BUSSMANN Ασφάλειες αυτοκινήτου: Σειρά MAX


Φίλτρα
Υλικό σώματος: πλαστικός , Τύπος σώματος: Λεπίδα , Βάθος: 0.43 " , Διάμετρος: Δεν εφαρμόζεται , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz AF3 , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Βαθμολογία διακοπής: 1kA στα 32 VDC , Μήκος: 1.7 " , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Αξιολόγηση τάσης: 32 VDC , Πλάτος: 1.2 "
ΣτυλΜοντέλοΚωδικός χρώματοςFps AmpsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MAX-60
Μπλε60€9.15
B
MAX-80
Καθαρισμός80€9.15
C
MAX-30
Πράσινο30€13.58
D
MAX-40
Πορτοκαλί40€11.46
E
MAX-50
Red50€11.80
F
MAX-70
Tan70€9.15
G
MAX-20
Κίτρινο20€14.31

Ασφάλειες αυτοκινήτου: Σειρά MAX

Οι ασφάλειες αυτοκινήτων Bussmann χρησιμοποιούνται για την προστασία των κυκλωμάτων στις πλεξούδες καλωδίωσης σε ένα πλαίσιο ασφαλειών ή συμπληρωματικό πίνακα κοντά στην μπαταρία, ιδανικές για χρήση σε οικιακά αυτοκίνητα και ορισμένα μοντέλα εισαγωγής. Αυτές οι ασφάλειες ταχείας δράσης διαθέτουν πλαστικό περίβλημα με δύο επαφές τύπου λεπίδας για εύκολη εφαρμογή σε συμβατές ασφαλειοθήκες ή υποδοχές. Είναι χρωματικά κωδικοποιημένα με ονομαστική ένταση ρεύματος για την εξάλειψη των πιθανοτήτων εγκατάστασης μιας ασυμβίβαστης ασφάλειας. Το διαφανές περίβλημα αυτών των ασφαλειών αυτοκινήτου επιτρέπει τον έλεγχο εάν το στοιχείο της ασφάλειας είναι άθικτο ή έχει λιώσει.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;