Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN MAX-40 Ασφάλεια 40α Μη ενδεικτική Μέγ. 32vdc | AE7WNP 6AYE0

BUSSMANN Ασφάλεια MAX-40 40a Μη ενδεικτική Μέγ. 32vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7WNP Μοντέλο: MAX-40Σταυρός: 6AYE0
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
€11.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςπλαστικός
Τύπος σώματοςΛεπίδα
Κωδικός χρώματοςΠορτοκαλί
Βάθος0.43 "
ΔιάμετροςΔεν εφαρμόζεται
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz AF3
Fps Amps40
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής1kA στα 32 VDC
Μήκος1.7 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης32 VDC
Πλάτος1.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςFps AmpsΤιμή
BUSSMANN MAX-20 Fuse 20a Μη ενδεικτικό Max 32vdc | AE7WNM 6AYD8 MAX-20Κίτρινο20€14.31
BUSSMANN MAX-30 Fuse 30a Μη ενδεικτικό Max 32vdc | AE7WNN 6AYD9 MAX-30Πράσινο30€13.78
BUSSMANN MAX-50 Ασφάλεια 50a Μη Ενδεικτική Μέγιστη 32vdc | AE7WNQ 6AYE1 MAX-50Red50€11.80
BUSSMANN MAX-60 Ασφάλεια 60a Μη Ενδεικτική Μέγιστη 32vdc | AE7WNR 6AYE2 MAX-60Μπλε60€9.36
BUSSMANN MAX-70 Fuse 70a Μη ενδεικτικό Max 32vdc AE7WNT 6AYE3 MAX-70Tan70€9.94
BUSSMANN MAX-80 Ασφάλεια 80a Μη Ενδεικτική Μέγιστη 32vdc | AE7WNU 6AYE4 MAX-80Καθαρισμός80€9.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια MAX-40 40a Μη ενδεικτική Μέγ. 32vdc
€11.46 /μονάδα