BALDOR MOTOR Γενικής χρήσης Open Motors, 3 ph


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Πλαίσιο: 56 , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Έξοδος: 0.750 hp , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.25 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line
ΣτυλΜοντέλοΤαχύτηταΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΑριθμός ΠολωνώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EFM31112-8
1,750 rpmΗ 2.78.92 LB-FΤ1,800 rpm200 VΗ 2.73514M4€951.24
B
EM31111
3,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FΤ3,600 rpm230 V 460 ΒΗ 1.23416M2€1,391.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;