APPROVED VENDOR 410 Εσωτερικό δόντι από ανοξείδωτο ατσάλι, πλυντήριο κλειδώματος τύπου Α


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U53462.008.0001
#20.089 "0.172 "0.01 "€3.22
B
U53462.009.0001
#30.102 "0.215 "0.01 "€3.33
C
U53462.011.0001
#40.115 "0.245 "0.012 "€2.23
D
U53462.013.0001
#60.141 "0.275 "0.016 "€2.15
E
U53462.016.0001
#80.168 "0.325 "0.018 "€2.31
F
U53462.019.0001
#100.195 "0.365 "0.018 "€3.22
G
U53462.021.0001
#120.221 "0.394 "0.02 "€2.32
H
U53462.050.0001
1 / 2 "0.512 "0.867 "0.037 "€2.85
I
U53462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "0.023 "€2.68
J
U53462.075.0001
3 / 4 "0.769 "1.22 "0.047 "€4.49
K
U53462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "0.032 "€6.69
L
U53462.062.0001
5 / 8 "0.640 "1.045 "0.042 "€6.79
M
U53462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "0.028 "€4.69
N
U53462.043.0001
7 / 16 "0.448 "0.74 "0.032 "€7.53

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;