HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διπλή συναρμολόγηση διανομής ισχύος, 1 ή 2 υποδοχές συμμορίας


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 340.929 cu σε , Χρώμα: Γκρί , Τύπος περιβλήματος: NEMA 1 , Υλικό: Σύνθετος , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Πλάτος: 6.9 "
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M002SG000
6.1 "8.1 "Διπλή διάταξη διανομής ισχύοςΔοχείο δύο συμμοριών€669.69
B
M001SG000
6.3 "7.4 "Διάταξη διανομής ισχύοςΜονή συμμορία€592.55

Διπλή συναρμολόγηση διανομής ισχύος, 1 ή 2 υποδοχές συμμορίας

Η συσκευή Hubbell Wiring Device-Kellems, τα συγκροτήματα διπλής όψης παρέχουν χώρο στις ηλεκτρικές υποδοχές να συνδέουν τις συσκευές και να προστατεύονται από ηλεκτρικούς κινδύνους. Είναι αρθρωτές μέθοδοι καλωδίωσης plug-and-play που εξασφαλίζουν υψηλή τεχνική απόδοση για κατανομές ισχύος 20A & 30A έως 600V AC και διαθέτουν σύνθετο υλικό για υψηλή αντοχή σε κρούσεις, αντοχή στη διάβρωση και χημική αντίσταση. Επιπλέον, αυτά τα εύχρηστα συστήματα έχουν περιβλήματα NEMA 1, αποτρέποντας τυχαίες επαφές με εσωτερικούς τερματικούς σταθμούς και είσοδο μικρών σωματιδίων και τοποθετούνται με τις βίδες. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συστημάτων ισχύος, διπλής όψης, που διατίθενται σε υποδοχές μονής και διπλής ομάδας για τον έλεγχο των διακοπτών.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems M001L1000 Συγκρότημα διανομής ισχύος με υποδοχές Twist-Lock για στενή σύνδεση και αποτροπή ηλεκτρικών υπερτάσεων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;