APPROVED VENDOR 316 Ανοξείδωτο πλυντήριο φτερών


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U55530.013.0001
#65 / 32 "9 / 16 "--0.047 "-€9.28
B
Z0449-316
#65 / 32 "9 / 16 "0.18 λίβρες-0.047 "+/- 0.007€6.62
C
Z0450-316
#811 / 64 "3 / 4 "0.32 λίβρες-0.04 "+/- 0.007€7.05
D
Z0451-316
#83 / 16 "3 / 4 "0.33 λίβρες-0.05 "+/- 0.007€18.73
E
Z0452-316
#1013 / 64 "1 / 2 "0.13 λίβρες-0.04 "+/- 0.007€9.80
F
Z0453-316
#1013 / 64 "11 / 16 "0.26 λίβρες-0.04 "+/- 0.007€8.45
G
Z0455-316
#1013 / 64 "3 / 4 "0.35 λίβρες-0.04 "+/- 0.007€11.54
H
U55530.018.0125
#107 / 32 "1.25 "--0.047 "-€27.55
I
Z0456-316
#107 / 32 "1.25 "0.90 λίβρες-0.05 "+/- 0.007€22.88
J
Z0454-316
#1013 / 64 "1"0.60 λίβρες-0.04 "+/- 0.007€23.73
K
Z0473-316
1 / 2 "17 / 32 "2"2.15 λίβρες1 / 2 "0.062 "+/- 0.010 "€14.66
L
U55530.050.0150
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "--0.063 "-€16.52
M
U55530.050.0200
1 / 2 "17 / 32 "2"--0.063 "-€32.17
N
Z0472-316
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "1.15 λίβρες1 / 2 "0.062 "+/- 0.010 "€10.83
O
U55530.025.0200
1 / 4 "9 / 32 "2"--0.063 "-€66.98
P
Z0457-316
1 / 4 "17 / 64 "1 / 2 "0.20 λίβρες1 / 4 "0.05 "+/- 0.007€10.58
Q
U55530.025.0125
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "--0.047 "-€17.25
R
Z0458-316
1 / 4 "17 / 64 "9 / 16 "0.20 λίβρες1 / 4 "0.063 "+/- 0.007€12.86
S
Z0459-316
1 / 4 "17 / 64 "7 / 8 "0.50 λίβρες1 / 4 "0.063 "+/- 0.007€38.78
T
Z0461-316
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "0.90 λίβρες1 / 4 "0.05 "+/- 0.010 "€34.11
U
Z0463-316
1 / 4 "9 / 32 "2"2.30 λίβρες1 / 4 "0.062 "+/- 0.010 "€34.60
V
U55530.025.0150
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "--0.063 "-€23.32
W
U55530.025.0100
1 / 4 "9 / 32 "1"--0.047 "-€8.31
X
Z0460-316
1 / 4 "9 / 32 "1"0.60 λίβρες1 / 4 "0.05 "+/- 0.010 "€24.56
Y
U55530.025.0002
1 / 4 "9 / 32 "9 / 16 "--0.063 "-€33.47
Z
U55530.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "--0.047 "-€4.34
A1
U55530.025.0087
1 / 4 "9 / 32 "7 / 8 "--0.063 "-€13.06
B1
Z0462-316
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1.30 λίβρες1 / 4 "0.062 "+/- 0.010 "€46.15
C1
U55530.037.0125
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "--0.047 "-€22.76
D1
U55530.037.0162
3 / 8 "13 / 32 "1.625 "--0.063 "-€23.80
E1
U55530.037.0150
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "--0.063 "-€35.53
F1
U55530.037.0200
3 / 8 "13 / 32 "2"--0.063 "-€41.16
G1
Z0470-316
3 / 8 "13 / 32 "1.625 "1.50 λίβρες3 / 8 "0.063 "+/- 0.007€7.89
H1
Z0469-316
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "1.25 λίβρες3 / 8 "0.062 "+/- 0.010 "€13.13
I1
Z0471-316
3 / 8 "13 / 32 "2"2.25 λίβρες3 / 8 "0.062 "+/- 0.010 "€18.77
J1
Z0468-316
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "1 λίβρες3 / 8 "0.05 "+/- 0.010 "€10.32
K1
U55530.031.0150
5 / 16 "11 / 32 "1.5 "--0.063 "-€30.83
L1
Z0467-316
5 / 16 "11 / 32 "2"2.25 λίβρες5 / 16 "0.062 "+/- 0.010 "€38.93
M1
Z0465-316
5 / 16 "11 / 32 "1.25 "0.90 λίβρες5 / 16 "0.05 "+/- 0.010 "€19.02
N1
Z0464-316
5 / 16 "21 / 64 "5 / 8 "0.18 λίβρες5 / 16 "0.063 "+/- 0.007€7.77
O1
Z0466-316
5 / 16 "11 / 32 "1.5 "1.25 λίβρες5 / 16 "0.062 "+/- 0.010 "€24.52
P1
U55530.031.0200
5 / 16 "11 / 32 "2"--0.063 "-€66.71
Q1
U55530.031.0125
5 / 16 "11 / 32 "1.25 "--0.047 "-€24.19
R1
U55530.031.0001
5 / 16 "11 / 32 "5 / 8 "--0.063 "-€49.88

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;