Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z0468-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 3/8 Inch, 5PK | AD6UKJ 4ARP4

APPROVED VENDOR Z0468-316 Fender Washer 316 Ανοξείδωτο Χάλυβα Εφαρμογές 3/8 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6UKJ Μοντέλο: Z0468-316Cross Ref: 4ARP4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.13 / 32 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.25 "
Βάρος συσκευασίας1 λίβρες
Σκληρότητα RockwellB80
Μέγεθος3 / 8 "
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0468-316 Fender Washer 316 Ανοξείδωτο Χάλυβα Εφαρμογές 3/8 ίντσας, 5PK
€9.71 /πακέτο