Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR Z0457-316 Fender Washer 316 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 25PK | AD6UJX 4ARN2

APPROVED VENDOR Z0457-316 Fender Washer 316 Ανοξείδωτο Χάλυβα Εφαρμογές 1/4 ίντσας, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6UJX Μοντέλο: Z0457-316Cross Ref: 4ARN2
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
€10.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.17 / 64 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 / 2 "
Βάρος συσκευασίας0.20 λίβρες
Σκληρότητα RockwellB80
Μέγεθος1 / 4 "
Πάχος0.05 "
Ανοχή πάχους+/- 0.007
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0457-316 Fender Washer 316 Ανοξείδωτο Χάλυβα Εφαρμογές 1/4 ίντσας, 25PK
€10.58 /πακέτο