APPROVED VENDOR Παχύ πλυντήριο από ανοξείδωτο χάλυβα 18-8


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Z9150
#01 / 16 "1 / 8 "1 / 64 "+/- 0.010 "€12.63
B
Z9151
#15 / 64 "5 / 32 "1 / 64 "+/- 0.010 "€11.59
C
Z9152
#23 / 32 "3 / 16 "1 / 32 "+/- 0.010 "€11.77
D
Z9085SS
#41 / 8 "5 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "€23.66
E
Z9154
#41 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "+/- 0.010 "€13.31
F
Z9086SS
#65 / 32 "3 / 8 "5 / 64 "+/- 0.010 "€23.66
G
Z9156
#65 / 32 "5 / 16 "1 / 16 "+/- 0.010 "€13.02
H
Z9160
#83 / 16 "7 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "€15.05
I
Z9158
#811 / 64 "3 / 8 "1 / 16 "+/- 0.010 "€13.78
J
Z9094SS
#1013 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "+/- 0.010 "€23.81
K
Z9103SS
1"1.031 "2"3 / 16 "+/- 0.010 "€12.60
L
Z9105SS
1.25 "1-9 / 32 "2.5 "9 / 32 "+/- 0.010 "€16.33
M
Z9104SS
1.125 "1.156 "2.25 "7 / 32 "+/- 0.010 "€13.77
N
Z9099SS
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "1 / 8 "+/- 0.010 "€26.88
O
Z9095SS
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "€15.21
P
Z9161
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "5 / 64 "+/- 0.010 "€15.40
Q
Z9101SS
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 8 "+/- 0.010 "€37.59
R
Z9097SS
3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "€18.94
S
Z9163
3 / 8 "13 / 32 "3 / 4 "3 / 32 "+/- 0.010 "€17.99
T
Z9100SS
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "1 / 8 "+/- 0.010 "€35.94
U
Z9130
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "3 / 32 "+/- 0.010 "€15.78
V
Z9096SS
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "1 / 8 "+/- 0.010 "€10.37
W
Z9162
5 / 16 "11 / 32 "5 / 8 "3 / 32 "+/- 0.010 "€14.83
X
Z9102SS
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "5 / 32 "+/- 0.010 "€43.80
Y
Z9098SS
7 / 16 "15 / 32 "1"1 / 8 "+/- 0.010 "€17.72
Z
Z8840SS
M33.2mm12 mm3mm+ 0.4mm / -0.5mm€8.32
A1
Z8842SS
M44.3mm14mm3mm+ 0.4mm / -0.5mm€10.78
B1
Z8844SS
M55.3mm15mm3.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€15.41
C1
Z8846SS
M66.4mm18mm4.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€17.19
D1
Z8848SS
M88.4mm22mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€18.24
E1
Z8850SS
M1010.5mm23mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€19.45
F1
Z8852SS
M1213mm26mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€21.91
G1
Z8854SS
M1415mm27mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€27.00
H1
Z8856SS
M1617mm32 mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€29.95
I1
Z8860SS
M2021mm35mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€38.73
J1
Z8864SS
M2425mm43mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€47.45
K1
Z8870SS
M3031mm48mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€56.05
L1
Z8876SS
M3637mm50mm7.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€61.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;