Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z9099SS Επίπεδη ροδέλα παχύ 18-8 Ταιριάζει 1/2 ίντσα, 5PK | AE6GFK 5RU61

APPROVED VENDOR Z9099SS Επίπεδη ροδέλα παχύ 18-8 ταιριάζει 1/2 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6GFK Μοντέλο: Z9099SSCross Ref: 5RU61

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€26.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαχύ πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Μέσα Dia.17 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1.125 "
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος1 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
Χαρακτηριστικάχοντρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z8860SS Επίπεδη ροδέλα Παχύ 18-8 Ανοξείδωτο Χάλυβα Εφαρμογές M20 | AA9ZDD 1JYE7 Z8860SSM2021mm35mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€38.73
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z8864SS Επίπεδη ροδέλα Παχύ 18-8 Ανοξείδωτο Χάλυβα Εφαρμογή M24 | AA9ZDE 1JYE8 Z8864SSM2425mm43mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€47.45
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z8870SS Επίπεδη ροδέλα Παχύ 18-8 Ανοξείδωτο Χάλυβα Εφαρμογή M30 | AA9ZDF 1JYE9 Z8870SSM3031mm48mm6.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€56.05
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Z8876SS Επίπεδη ροδέλα χοντρό 18-8 ανοξείδωτο ατσάλι Εφαρμόζει M36 | AA9ZDG 1JYF1 Z8876SSM3637mm50mm7.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€61.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9099SS Επίπεδη ροδέλα παχύ 18-8 ταιριάζει 1/2 ίντσας, 5PK
€26.88 /πακέτο