APPROVED VENDOR 18-8 Ανοξείδωτο πλυντήριο φτερών


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U51530.013.0002
#65 / 32 "9 / 16 "--0.047 "-Φτερό€20.30
B
Z0448-188
#69 / 64 "5 / 8 "0.15 λίβρες-0.031 "+/- 0.007Αρχικό€9.25
C
Z0449-188
#65 / 32 "9 / 16 "0.18 λίβρες-0.047 "+/- 0.007Αρχικό€15.46
D
U51530.013.0001
#61 / 8 "5 / 8 "--0.031 "-Φτερό€3.45
E
U51530.012.0075
#85 / 32 "3 / 4 "--0.047 "-Φτερό€3.98
F
Z0450-188
#811 / 64 "3 / 4 "0.32 λίβρες-0.04 "+/- 0.007Αρχικό€10.29
G
Z0451-188
#83 / 16 "3 / 4 "0.33 λίβρες-0.05 "+/- 0.007Αρχικό€19.22
H
Z0453-188
#1013 / 64 "11 / 16 "0.26 λίβρες-0.04 "+/- 0.007Αρχικό€8.69
I
U51530.019.0002
#103 / 16 "11 / 16 "--0.047 "-Φτερό€6.43
J
U51530.018.0125
#107 / 32 "1.25 "--0.047 "-Αρχικό€14.78
K
U51530.018.0075
#103 / 16 "3 / 4 "--0.047 "-Φτερό€5.53
L
U51530.019.0001
#103 / 16 "1 / 2 "--0.047 "-Φτερό€2.57
M
Z0454-188
#1013 / 64 "1"0.60 λίβρες-0.04 "+/- 0.007Αρχικό€14.35
N
Z0455-188
#1013 / 64 "3 / 4 "0.35 λίβρες-0.04 "+/- 0.007Αρχικό€8.69
O
U51530.018.0100
#103 / 16 "1"--0.047 "-Φτερό€9.37
P
Z0456-188
#107 / 32 "1.25 "0.90 λίβρες-0.05 "+/- 0.007Αρχικό€18.49
Q
Z0452-188
#1013 / 64 "1 / 2 "0.13 λίβρες-0.04 "+/- 0.007Αρχικό€6.50
R
Z0472-188
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "1.15 λίβρες1 / 2 "0.062 "+/- 0.010 "Αρχικό€11.47
S
Z0473-188
1 / 2 "17 / 32 "2"2.15 λίβρες1 / 2 "0.062 "+/- 0.010 "Αρχικό€15.89
T
U51530.050.0150
1 / 2 "17 / 32 "1.5 "--0.063 "-Αρχικό€11.93
U
U51530.050.0200
1 / 2 "17 / 32 "2"--0.063 "-Αρχικό€21.41
V
Z0463-188
1 / 4 "9 / 32 "2"2.30 λίβρες1 / 4 "0.062 "+/- 0.010 "Αρχικό€17.21
W
U51530.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "1 / 2 "--0.047 "-Αρχικό€6.46
X
U51530.025.0150
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "--0.063 "-Αρχικό€14.20
Y
U51530.025.0002
1 / 4 "9 / 32 "9 / 16 "--0.063 "-Αρχικό€29.56
Z
Z0459-188
1 / 4 "17 / 64 "7 / 8 "0.50 λίβρες1 / 4 "0.063 "+/- 0.007Αρχικό€11.69
A1
U51530.025.0006
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "--0.125 "-Αρχικό€34.41
B1
Z0457-188
1 / 4 "17 / 64 "1 / 2 "0.20 λίβρες1 / 4 "0.05 "+/- 0.007Αρχικό€6.92
C1
U51530.025.0125
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "--0.047 "-Αρχικό€16.58
D1
Z0458-188
1 / 4 "17 / 64 "9 / 16 "0.20 λίβρες1 / 4 "0.063 "+/- 0.007Αρχικό€7.39
E1
Z0460-188
1 / 4 "9 / 32 "1"0.60 λίβρες1 / 4 "0.05 "+/- 0.010 "Αρχικό€14.56
F1
Z0461-188
1 / 4 "9 / 32 "1.25 "0.90 λίβρες1 / 4 "0.05 "+/- 0.010 "Αρχικό€17.98
G1
Z0462-188
1 / 4 "9 / 32 "1.5 "1.30 λίβρες1 / 4 "0.062 "+/- 0.010 "Αρχικό€22.35
H1
U51530.025.0100
1 / 4 "9 / 32 "1"--0.047 "-Αρχικό€10.50
I1
U51530.025.0200
1 / 4 "9 / 32 "2"--0.063 "-Αρχικό€22.84
J1
U51530.025.0087
1 / 4 "9 / 32 "7 / 8 "--0.063 "-Αρχικό€6.84
K1
U51530.037.0150
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "--0.063 "-Αρχικό€24.54
L1
U51530.037.0162
3 / 8 "13 / 32 "1.625 "--0.063 "-Αρχικό€16.84
M1
Z0468-188
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "1 λίβρες3 / 8 "0.05 "+/- 0.010 "Αρχικό€10.50
N1
Z0471-188
3 / 8 "13 / 32 "2"2.25 λίβρες3 / 8 "0.062 "+/- 0.010 "Αρχικό€20.17
O1
Z0470-188
3 / 8 "13 / 32 "1.625 "1.50 λίβρες3 / 8 "0.063 "+/- 0.007Αρχικό€16.92
P1
Z0469-188
3 / 8 "13 / 32 "1.5 "1.25 λίβρες3 / 8 "0.062 "+/- 0.010 "Αρχικό€11.38
Q1
U51530.037.0200
3 / 8 "13 / 32 "2"--0.063 "-Αρχικό€30.40
R1
U51530.037.0125
3 / 8 "13 / 32 "1.25 "--0.047 "-Αρχικό€15.12
S1
U51530.031.0001
5 / 16 "11 / 32 "5 / 8 "--0.063 "-Αρχικό€4.78
T1
U51530.031.0125
5 / 16 "11 / 32 "1.25 "--0.047 "-Αρχικό€10.63
U1
U51530.031.0150
5 / 16 "11 / 32 "1.5 "--0.063 "-Αρχικό€14.29
V1
Z0464-188
5 / 16 "21 / 64 "5 / 8 "0.18 λίβρες5 / 16 "0.063 "+/- 0.007Αρχικό€3.64
W1
Z0466-188
5 / 16 "11 / 32 "1.5 "1.25 λίβρες5 / 16 "0.062 "+/- 0.010 "Αρχικό€12.06
X1
Z0467-188
5 / 16 "11 / 32 "2"2.25 λίβρες5 / 16 "0.062 "+/- 0.010 "Αρχικό€37.97
Y1
Z0465-188
5 / 16 "11 / 32 "1.25 "0.90 λίβρες5 / 16 "0.05 "+/- 0.010 "Αρχικό€9.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;