Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Z0463-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/4 Inch, 10PK | AD6ULG 4ART7

APPROVED VENDOR Z0463-188 Ροδέλα με φτερά 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6ULG Μοντέλο: Z0463-188Cross Ref: 4ART7
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
€16.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο φτερών
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.9 / 32 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.2"
Βάρος συσκευασίας2.30 λίβρες
Σκληρότητα RockwellB70
Μέγεθος1 / 4 "
Πάχος0.062 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z0463-188 Ροδέλα με φτερά 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 1/4 ίντσας, 10 PK
€16.54 /πακέτο