APOLLO VALVES Αρσενικοί προσαρμογείς αερίου σειράς Powerpress


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PWR7482081
€76.36
A
PWR7482134
€212.37
A
PWR7482090
€82.49
A
PWR7482123
€141.58
A
PWR7482101
€100.80
A
PWR7482112
€121.61

Αρσενικοί προσαρμογείς αερίου σειράς Powerpress

Οι αρσενικοί προσαρμογείς αερίου της σειράς Apollo PowerPress είναι συστήματα πρέσας σχεδιασμένα για χρήση με χαλύβδινους σωλήνες πάχους τοιχώματος 10 έως 40 σε μεγέθη που κυμαίνονται από 1/2 έως 2 ίντσες. Διαθέτουν επίστρωση ψευδαργύρου-νικελίου για την αποφυγή διάβρωσης και είναι εξοπλισμένα με στοιχείο στεγανοποίησης EPDM ή HNBR για αδιάβροχες λειτουργίες. Αυτοί οι προσαρμογείς διαθέτουν πατενταρισμένο και χρωματικά κωδικοποιημένο δακτύλιο οπτικού ελέγχου (VCR) για σαφή ένδειξη πότε έχει πατηθεί σωστά μια σύνδεση. Αυτοί οι δακτύλιοι οπτικού ελέγχου επιτρέπουν στο χρήστη να αναγνωρίζει τις μη πιεσμένες συνδέσεις και να διασφαλίζει ότι οι σωλήνες είναι βέλτιστα τοποθετημένοι κατά την πίεση. Είναι συμβατά με χαλύβδινους σωλήνες τοίχου πάχους 10 και 40 με κατασκευή μαύρου χάλυβα / γαλβανισμένο χάλυβα / χάλυβα με εποξειδική επίστρωση σύμφωνα με τα πρότυπα ASTM A53, A106, A135 και A795. Αυτοί οι αρσενικοί προσαρμογείς έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 230 psi και λειτουργούν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 302 βαθμούς F ενώ χρησιμοποιούν ένα στοιχείο στεγανοποίησης EPDM. Όταν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο στεγανοποίησης HNBR, η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 150 psi και η θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από -40 έως 194 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;