ALTRONIX Τροφοδοτικό Φορτιστές / Πλακέτες, 4 PTC


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 4.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 15.5 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 12.00 , Τέλος: Γκρί , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Ρεύμα εξόδου: 10A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Τροφοδοτικό / φορτιστής Multi-OutPut
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL1012ULXPD4CB
Τροφοδοτικό 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€505.27
B
AL1024ULXPD4CB
Τροφοδοτικό 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.06

Τροφοδοτικό Φορτιστές / Πλακέτες, 4 PTC

Οι φορτιστές τροφοδοσίας πολλαπλών εξόδων Altronix μετατρέπουν την είσοδο 115 V AC, 60 Hz σε τέσσερις εξόδους ισχύος 12 VDC ή 24 VDC, Class 2. Διαθέτουν φιλτραρισμένες και ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενες εξόδους για ομαλή τροφοδοσία DC και παρέχουν προστασία από βραχυκυκλώματα και θερμικές υπερφορτώσεις. Αυτές οι συσκευές προσφέρουν αυτόματη εναλλαγή σε μπαταρίες αναμονής κατά τη διάρκεια αστοχιών εναλλασσόμενου ρεύματος και διαθέτουν ενσωματωμένους φορτιστές για σφραγισμένες μπαταρίες, οξέων μολύβδου ή τύπου gel. Οι ενδείξεις οπτικού ρελέ αποτρέπουν σφάλματα υπέρτασης και υπερέντασης. Παρέχουν εποπτείες χαμηλής μπαταρίας μέσω επαφών φόρμας C για την ενεργοποίηση συσκευών αναφοράς ή σηματοδότησης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των φορτιστών με θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από 0 βαθμούς έως 49 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;