AKRO-MILS 30048 Ράφια Shelfmax


Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30048 είναι ιδανικοί για την αποθήκευση εργαλείων, ανταλλακτικών και προμηθειών σε αποθήκες, εργοστάσια και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προϊόντων παρόμοιας όψης και μπορούν να χωριστούν σε διαμερίσματα για πιο οργανωμένη εγκατάσταση.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 5 15 / 16 " , Εσωτερικό μήκος: 16 " , Εσωτερικό πλάτος: 2 1 / 2 " , Μήκος: 16 "έως 18" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 25 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 7 , Εξωτερικό ύψος: 6" , Εξωτερικό μήκος: 17 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 4 1 / 8 " , Ποσότητα συσκευασίας: 8 , Πλάτος: 4 "έως 5"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30048 ΜΠΛΕ
Μπλε€14.45
B
30048SCLAR
Καθαρισμός€19.37
C
30048RED
Red€14.45

30048 Ράφια Shelfmax

Οι κάδοι ραφιών της σειράς Akro-Mils 30048 είναι ιδανικοί για την αποθήκευση εργαλείων, ανταλλακτικών και προμηθειών σε αποθήκες, εργοστάσια και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προϊόντων παρόμοιας όψης και μπορούν να χωριστούν σε διαμερίσματα για πιο οργανωμένη εγκατάσταση.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν ενισχυμένες πλευρικές νευρώσεις και τυλιγμένες άκρες για πρόσθετη αντοχή και σταθερότητα.
  • Αυτοί οι κάδοι διαθέτουν ενσωματωμένο πίσω κρέμισμα που γέρνει προς τα έξω στα ράφια για πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό περιεχόμενο.
  • Ο σχεδιασμός της χοάνης και το μέγεθος 6 ιντσών επιτρέπουν έως και 85 τοις εκατό μεγαλύτερη χωρητικότητα συγκράτησης από έναν τυπικό κάδο 4 ιντσών.
  • Μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο και είναι διαθέσιμα σε διαφανείς, κόκκινο και μπλε χρωματικές επιλογές.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς Εκτεταμένη θήκη ετικέτας: Αυτή η θήκη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια μεγάλη περιοχή προσώπου ετικετών που μπορεί να δεχθεί έως και 2 x 4 ίντσες αυτοκόλλητες ετικέτες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σάρωση μεγαλύτερων γραμμωτών κωδίκων και μπορεί να εγκατασταθεί τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Συχνές Ερωτήσεις

Από τι είναι κατασκευασμένοι οι κάδοι;

Οι κάδοι ShelfMax είναι κατασκευασμένοι από πολυμερή υψηλής πυκνότητας που επιτρέπουν την πλήρη φόρτωση του περιεχομένου χωρίς να απλώνεται ή να ραγίζει.

Μπορώ να στοιβάζω αυτούς τους κάδους στα ράφια;

Ναι, αυτοί οι κάδοι 6 ιντσών είναι συμβατοί με τα ράφια από χάλυβα και σύρμα, τις σχάρες και τις σχάρες πάγκου της Akro-Mils. Αυτό επιτρέπει την εύκολη οργάνωση και προσβασιμότητα των αντικειμένων σε ένα μέρος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;