Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30048ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε | AD8GTK 4KEW5

AKRO-MILS 30048ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8GTK Μοντέλο: 30048BLUECross Ref: 4KEW5
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
€14.45 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 8
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδος ραφιών
ΧρώμαΜπλε
Ύψος6 "έως 8"
Μέσα σε ύψος5 15 / 16 "
Εσωτερικό Μήκος16 "
Εσωτερικό πλάτος2 1 / 2 "
Μήκος16 "έως 18"
Χωρητικότητα φορτίου25 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Short of Divider Slots7
Εκτός ύψους6"
Εξωτερικό μήκος17 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος4 1 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα8
Τόμος0.16 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.16 cu. ft.
Πλάτος4 "έως 5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)47.94
Πλάτος πλοίου (cm)13.03
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
AKRO-MILS 30048SCLAR Shelf Bin, 17-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 6 Inch Height, Clear | AD3NQP 40K451 30048SCLARΚαθαρισμός€19.37
AKRO-MILS 30048RED Κάδος ραφιού, 17-7/8 Inch Length, 4-1/8 Inch Width, 6 Inch Height, Red | AD8GTH 4KEW3 30048REDRed€14.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30048ΜΠΛΕ Κάδος ραφιού, 17-7/8 ίντσες μήκος, 4-1/8 ίντσες πλάτος, 6 ίντσες ύψος, μπλε
€14.45 /μονάδα