3M Σειρά QI Cold Shrink Quick Insulator


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό: Ελαστικός μονωτής EPDM , Μέγιστη. Τάση: 1000 , Αναλογία συρρίκνωσης: Δεν έχει αξιολογηθεί , Θερμ. Εύρος: -66 έως 500 F , Τύπος τοίχου: Μεσαίο τείχος
ΣτυλΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QI-10 / 37-270
2 AWG έως 500 kcmil Αλουμίνιο, 2 AWG έως 750 kcmil Χαλκός0.4 "1.45 "4.5 "Καλώδιο "Sulation OD Range 0.40-1.45" -Max Connector OD 1.45 "2AWG-500kcmil Αλουμίνιο, 2 AWG-750kcmil Χαλκός€84.04
A
QI-5 / 16-220
8 έως 1/0 AWG Αλουμίνιο, 8 έως 2/0 AWG Χαλκός0.2 "0.65 "2.75 "Καλώδιο "Sulation OD Range 0.20-0.65" -Max Connector OD 0.65 "8-1 / 0 AWG Αλουμίνιο, 8-2 / 0 AWG Χαλκός€50.31
A
QI-18 / 57-325
250-1250 kcmil Αλουμίνιο, 250-1250 kcmil Χαλκός0.71 "2.25 "6"Καλώδιο "Sulation OD Range 0.71-2.25" -Max Connector OD 2.25 "250-1250kcmil Αλουμίνιο, 250-1250kcmil Χαλκός€118.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;