Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M QI-18 / 57-325 Cold Shrink 250-1250kcmil 6.0in Black | AE7NGJ 5ZNK3

3M QI-18/57-325 Cold Shrink 250-1250kcm 6.0in Black

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NGJ Μοντέλο: QI-18/57-325Cross Ref: 5ZNK3
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
€118.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας Ψυχρής Συρρίκνωσης
Εύρος καλωδίων250-1250 kcmil Αλουμίνιο, 250-1250 kcmil Χαλκός
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.71 "
ID Πριν συρρικνωθεί2.25 "
Μήκος6"
ΥλικόΕλαστικός μονωτής EPDM
Μέγ. Τάση1000
Αναλογία συρρίκνωσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
Συρρίκνωση Temp.Δεν εφαρμόζεται
Θερμ. Εύρος-66 έως 500 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΚαλώδιο "Sulation OD Range 0.71-2.25" -Max Connector OD 2.25 "
Τύπος τοίχουΜεσαίο τείχος
Εύρος καλωδίων250-1250kcmil Αλουμίνιο, 250-1250kcmil Χαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8546900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M QI-5 / 16-220 Cold Shrink 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in Black | AE7NGG 5ZNK1 QI-5 / 16-2208 έως 1/0 AWG Αλουμίνιο, 8 έως 2/0 AWG Χαλκός0.2 "0.65 "2.75 "Καλώδιο "Sulation OD Range 0.20-0.65" -Max Connector OD 0.65 "8-1 / 0 AWG Αλουμίνιο, 8-2 / 0 AWG Χαλκός€50.31
3M QI-10 / 37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Black | AE7NGH 5ZNK2 QI-10 / 37-2702 AWG έως 500 kcmil Αλουμίνιο, 2 AWG έως 750 kcmil Χαλκός0.4 "1.45 "4.5 "Καλώδιο "Sulation OD Range 0.40-1.45" -Max Connector OD 1.45 "2AWG-500kcmil Αλουμίνιο, 2 AWG-750kcmil Χαλκός€84.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M QI-18/57-325 Cold Shrink 250-1250kcm 6.0in Black
€118.22 /μονάδα