Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M QI-5 / 16-220 Cold Shrink 8-2 / 0 Awg Cu 2.75in Black | AE7NGG 5ZNK1

3M QI-5/16-220 Cold Shrink 8-2/0 Awg Cu 2.75in Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NGG Μοντέλο: QI-5/16-220Cross Ref: 5ZNK1
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
€50.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας Ψυχρής Συρρίκνωσης
Εύρος καλωδίων8 έως 1/0 AWG Αλουμίνιο, 8 έως 2/0 AWG Χαλκός
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση0.2 "
ID Πριν συρρικνωθεί0.65 "
Μήκος2.75 "
ΥλικόΕλαστικός μονωτής EPDM
Μέγ. Τάση1000
Αναλογία συρρίκνωσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
Συρρίκνωση Temp.Δεν εφαρμόζεται
Θερμ. Εύρος-66 έως 500 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΚαλώδιο "Sulation OD Range 0.20-0.65" -Max Connector OD 0.65 "
Τύπος τοίχουΜεσαίο τείχος
Εύρος καλωδίων8-1 / 0 AWG Αλουμίνιο, 8-2 / 0 AWG Χαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M QI-10 / 37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Black | AE7NGH 5ZNK2 QI-10 / 37-2702 AWG έως 500 kcmil Αλουμίνιο, 2 AWG έως 750 kcmil Χαλκός0.4 "1.45 "4.5 "Καλώδιο "Sulation OD Range 0.40-1.45" -Max Connector OD 1.45 "2AWG-500kcmil Αλουμίνιο, 2 AWG-750kcmil Χαλκός€84.04
3M QI-18 / 57-325 Cold Shrink 250-1250kcmil 6.0in Black | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil Αλουμίνιο, 250-1250 kcmil Χαλκός0.71 "2.25 "6"Καλώδιο "Sulation OD Range 0.71-2.25" -Max Connector OD 2.25 "250-1250kcmil Αλουμίνιο, 250-1250kcmil Χαλκός€118.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M QI-5/16-220 Cold Shrink 8-2/0 Awg Cu 2.75in Μαύρο
€50.31 /μονάδα