Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2XFE Μοντέλο: 68514471708

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€107.50 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑράχνη σε διάτμηση
ΧρώμαΜπλε
Ονομαστική ροπή σύζευξης1090 ίντσες-λίβρες
Μέγεθος ζεύξηςLS110
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι σε διάτμηση
Κυβικές ίντσες8.41 Cu.N.
Διάσταση G1.64 "
Διάσταση HD3.32 "
Διάσταση W1.45 "
Στυλ Hub1
Μήκος έως Bore1.68 "
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Οπή1.625 "
Max. Ταχύτητα5900 rpm
Μέγιστη. Ροπή2180 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. Οπή0.630 "
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-30 βαθμ. έως 200 βαθμούς φά
Εκτός Dia.3.32 "
Συνολικό μήκος5"
Βάθος δακτυλίου4"
Rψος δαχτυλιδιού1.45 "
Ταχύτητα5900 rpm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης3.32 "
Τύπος αράχνηςLS
ΣτυλΤυλίξτε
Νήμα Ντιά.3 / 8 "-16
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Νήματα ανά ίντσα3 / 8 "-16
Τόμος8.41 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ HubΥλικόΜέγεθος ζεύξηςΟνομαστική ροπή σύζευξηςΣτυλΤΥΠΟΣ ζεύξηςΧρώμαΚυβικές ίντσεςΤιμή
LOVEJOY 68514471710 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 5830 in-lbs Ροπή | AJ2WZG 685144717102ΟυρεθάνηLS1902920 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε16.0825 Cu.N.€208.68
LOVEJOY 68514471706 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane | AJ2XFJ 685144717061ΟυρεθάνηLS090, LS095335 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε1.8944 Cu.N.€69.30
LOVEJOY 68514471709 Spider, 6-pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 3620 in-lbs Ροπή | AJ2XFY 685144717091ΟυρεθάνηLS1501810 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε13.714 Cu.N.€139.25
LOVEJOY 68514471714 Jaw Coupling Spider, With Element And Ring, Urethane | AM7BYF 71714 / CS 285 SPIDER IN-SHEAR 6 PIN 685144717141ΟυρεθάνηCS28518760 ίντσες-λίβρεςΤυλίξτεΣαγόνι σε διάτμησηΜπλε88.209 Cu.N.€837.90
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514471708 Spider, 6-Pin, Jaw In-ShearBlue, Urethane, 2180 in-lbs Ροπή
€107.50 /μονάδα