LOVEJOY 68514436373 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.63 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH

LOVEJOY 68514436373 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.63 ιντσών, χυτοσίδηρος

Στοιχείο: AK3ZZW Μοντέλο: 68514436373Cross Ref: 36373 / 8B X QD-SH
€106.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Περίπου Οπή1.63 "
Τύπος οπώνΒαριέμαι να αποδεχτώ το SH QD Bushing
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης8B
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL0.91 "
Διάσταση L11.84 "
Διάσταση L21.25 "
Διάσταση P0.5 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM1.8hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM22hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM32hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM65hp
Hub Dia.2.69 "
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΜαντεμένια
Max. Ταχύτητα4500 rpm
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)1135 In.Lbs.
Εκτός Dia.5.45 "
Στρεπτική ακαμψία4335 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHub Dia.Περίπου ΟπήΤύπος οπώνMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.Στρεπτική ακαμψίαΜέγεθος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514436369 Σύζευξη άξονα, μέγεθος 6, Χυτοσίδηρος | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA 685144363692"1.19 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το JA QD Bushing6000 rpm450 In.Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad6B€81.00
RFQ
LOVEJOY 68514436371 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.19 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA 685144363712"1.19 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το JA QD Bushing5250 rpm725 In.Lbs.4.625 "2769 In.Lbs./Rad7B€93.79
RFQ
LOVEJOY 68514436375 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.94 ιντσών, Χυτοσίδηρος | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SD QD Bushing3750 rpm1800 In.Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B€132.19
RFQ
LOVEJOY 68514435421 Σύζευξη άξονα, μέγεθος 10, Χυτοσίδηρος | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK 685144354213.88 "2.5 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SK QD Bushing3600 RPM2875 In.Lbs.7.5 "10980 In.Lbs./Rad10B€179.07
RFQ
LOVEJOY 68514435432 Σύζευξη άξονα, μέγεθος 11, Χυτοσίδηρος | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF 685144354324.63 "2.75 "Βαριέμαι να αποδεχτώ το SF QD Bushing3600 RPM4530 In.Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B€255.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436373 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 1.63 ιντσών, χυτοσίδηρος
€106.60 /μονάδα