LOVEJOY 68514413384 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 1-3/8 x 1-7/16 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZZ 13384 / U75S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE

LOVEJOY 68514413384 Σύζευξη άξονα, με κλειδί, μέγεθος 1-3/8 x 1-7/16 ίντσες, χάλυβας

Στοιχείο: AK3WZZ Μοντέλο: 68514413384Cross Ref: 13384/U75S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE
€516.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Αξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)0.02 "
Μέγεθος οπών3/4 x 3/4 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση HD1.42 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.28hp
Μέγεθος κόμβουU75S
Στυλ HubΚοντά
Μέγεθος πληκτρολογίου3/16 x 3/32 "
Μήκος έως Bore0.84 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.019 "
Max. Ταχύτητα20000 RPM
Μέγιστη. Ροπή175 In.Lbs.
Ελάχ. Οπή0.375 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος2.72 "
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.41 "
Μέγεθος καρφίτσας0.125 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΆξονας σε Άξονα
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή3 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή1.12 μοίρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμιση (Δ Ka)Μέγεθος οπώνΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Max. ΤαχύτηταΜέγιστη. ΡοπήΕλάχ. ΟπήΣυνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514413493 Σύζευξη άξονα, με κλειδί, μέγεθος 1 x 1 ίντσα, χάλυβας | AK3WME 13493 / U100S CPLG 1" X 1" KW BE 685144134931"0.02 "1 1 x "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
RFQ
LOVEJOY 68514413426 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 7/8 x 7/8 ίντσες, Ατσάλι | AK3WZL 13426 / U87S CPLG 7/8 X 7/8 KW BE 685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€542.50
RFQ
LOVEJOY 68514426098 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, μέγεθος 1/2 x 1/2 ίντσα | AK3XKL 26098 / U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE 685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "1.82 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514413570 Σύζευξη φλάντζας σε άξονα, με κλειδί, μέγεθος 1-1/4 x 1-1/4 ίντσα | AK6ZVJ 13570 / U125S CPLG 1-1/ 4 X 1-1/4 KW BE 685144135701.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 In.Lbs.0.625 "3.75 "€905.80
RFQ
LOVEJOY 68514446309 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 5/8 x 1 ίντσα, Ατσάλι | AL2CQE 46309 / U100 CPLG 5/8 X 1" STD KW BE 685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 In.Lbs.0.438 "3.56 "€807.80
RFQ
LOVEJOY 68514426104 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 3/4 x 3/4 ίντσες, Ατσάλι | AL2CQF 26104 / U87S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
RFQ
LOVEJOY 68514445248 Σύζευξη άξονα, Με κλειδί, Μέγεθος 5/8 x 7/8 ίντσες, Ατσάλι | AL2ZZP 45248 / U87 CPLG 5/8 X 7/8 3/16KW BE 685144452480.875 "0.02 "5/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 In.Lbs.0.438 "2.91 "€563.08
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413384 Σύζευξη άξονα, με κλειδί, μέγεθος 1-3/8 x 1-7/16 ίντσες, χάλυβας
€516.60 /μονάδα