Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514411075 Jaw Coupling Spider For L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AK4BMR 11075

LOVEJOY 68514411075 Jaw Coupling Spider For L090, L095, AL090, AL095 Size Coupling

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AK4BMR Μοντέλο: 68514411075Σταυρός: 11075
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
€19.33 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος αράχνης
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1 μοίρες
Χημική αντίστασηπολύ Καλό
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος ζεύξηςL090, L095, AL090, AL095
Τύπος ζεύξηςΣαγόνι
Κυβικές ίντσες1.9775 Cu.N.
Ικανότητα απόσβεσηςΧαμηλός
Διάσταση0.880 "
Διάσταση A2.12 "
Διάσταση Β0.36 "
Διάσταση Η0.88 "
Διάσταση W0.44 "
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση1
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.015 "
Ονομαστική ροπή216 in.-lbs. έως 291 in.-lbs.
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-30 βαθμ. έως 160 βαθμούς φά
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.015 "
Σκληρότητα Shore55D, L050 - L110, 90 - 95A, L150 - L228
Εσωτερική διάμετρος αράχνης0.88 "
Εξωτερική διάμετρος αράχνης2.12 "
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.44 "
Τύπος αράχνηςL
ΣτυλΑνοικτό
Ροπή216 in.-lbs. έως 291 in.-lbs.
ΧαρακτηριστικάΕλαστομερές ένθετο
Τόμος1.9775 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

Η αράχνη ζεύξης σιαγόνων Lovejoy 68514411075 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δύο αξόνων ενώ αντισταθμίζει την κακή ευθυγράμμιση και μεταδίδει αποτελεσματικά τη ροπή. Χρησιμοποιείται σε βιομηχανικά μηχανήματα και συστήματα μεταφοράς ισχύος, όπως συστήματα μεταφοράς και αντλίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η αράχνη σύζευξης σιαγόνων είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ουρεθάνη, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή στις χημικές ουσίες και τη φθορά.
  • Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -30 έως 160 βαθμούς F.
  • Αυτή η αράχνη σύζευξης σιαγόνων διαθέτει ανοχή γωνιακής εσφαλμένης ευθυγράμμισης 1 βαθμού για να φιλοξενεί άξονες που δεν είναι τέλεια ευθυγραμμισμένοι.
  • Προσφέρει ακριβή ανοχή παράλληλης εσφαλμένης ευθυγράμμισης 0.0150 ιντσών, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική μετάδοση ροπής ακόμα και όταν οι άξονες είναι ελαφρώς μετατοπισμένοι.
  • Αυτός ο σύνδεσμος Lovejoy διαθέτει σχεδιασμό με κούμπωμα για εύκολη αφαίρεση της αράχνης χωρίς αποσυναρμολόγηση των πλήμνων, απλοποιώντας τη συντήρηση και τις αντικαταστάσεις.
  • Η μάρκα 68514410198 αράχνη ζεύξης σιαγόνων μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 450 βαθμούς F, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι συμβαίνει εάν ο χρονοδιακόπτης δεν είναι συνδεδεμένος στο ουδέτερο;

Α. Τα ουδέτερα καλώδια βοηθούν στη μεταφορά του κυκλώματος πίσω στην αρχική πηγή τροφοδοσίας. Φέρνουν το κύκλωμα στη γείωση ή τη ράβδο ζυγού για πλήρη κυκλοφορία του ρεύματος μέσα στο ηλεκτρικό σύστημα. Χωρίς το ουδέτερο καλώδιο, ενδέχεται να προκύψουν αστάθειες στο σύστημα, οδηγώντας σε ασταθείς τάσεις, απροσδόκητα ρεύματα και κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΥλικόΜέγεθος οπώνΧρώμαΟνομαστική ροπήΕύρος κανονικής θερμοκρασίαςΤιμή
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Μέγεθος σύζευξης | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) καουτσούκ0.875 "Μαύρη90 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€9.55
LOVEJOY 68514434517 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 450 βαθμούς φά€563.53
LOVEJOY 68514437881 Jaw Coupling Spider, L190 Coupling Size, 1728 In-lb Ροπή | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) καουτσούκ2.125 "Μαύρη1728 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€61.85
LOVEJOY 68514412400 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 6228 in. lbs. Ροπή | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Tan6228 ίντσες-λίβρες-60 βαθμ. έως 250 βαθμούς φά€173.04
LOVEJOY 68514410968 Jaw Coupling Spider, L090, L095, AL090, AL095 Μέγεθος ζεύξης | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) καουτσούκ-Μαύρη144 in.-lbs. έως 194 in.-lbs.-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€12.26
LOVEJOY 68514412406 Jaw Coupling Spider, L225 Coupling Size, 2340 In-Lb Torque | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) καουτσούκ2.625 "Μαύρη2340 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€60.47
LOVEJOY 68514437880 Jaw Coupling Spider, L150 Coupling Size, 1240 in. lbs. Ροπή | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) καουτσούκ1.875 "Μαύρη1240 ίντσες-λίβρες-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά€51.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514411075 Jaw Coupling Spider For L090, L095, AL090, AL095 Size Coupling
€19.33 /μονάδα