Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

QA1 MCFL14S Γυναικείο άκρο ράβδου αριστερά 33mm | AC8EUA 39N462

QA1 MCFL14S Γυναικείο Μπαστούνι Άκρο Αριστερό 33mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8EUA Μοντέλο: MCFL14SΣταυρός: 39N462

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Μπάλα52100 χάλυβας σφαιρικός
Ρουλεμάν52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα
ΚατασκευήΑκολουθεί την προδιαγραφή SAE J1120
Διάσταση AM14 x 2.0
Διάσταση Β20.5mm
Διάσταση C33mm
Διάσταση Ε34.75mm
Διάσταση G57mm
Διάσταση Η27mm
Διάσταση J74.375mm
Διάσταση Ν19mm
ΣτέγασηΧαμηλών εκπομπών άνθρακα
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 30
Μήκος στηρίγματος33mm
ΝήμαΑριστερό χέρι
Μέγεθος νήματοςM14 x 2
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.48
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483308055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΔιάσταση ΗΜπάλαΡουλεμάνΔιάσταση JΣτέγασηΜέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΜήκος στηρίγματοςΤιμή
QA1 NFR3S Γυναικείο στήριγμα ράβδου End Nylon/ptfe Δεξιά #10-32 | AB4UXB 20F927 NFR3SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.5 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα1.375 "ΆνθρακαΠτυχία 130.5 "€14.78
QA1 NFL3S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά # 10-32 | AB4UXC 20F928 NFL3SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.5 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα1.375 "ΆνθρακαΠτυχία 130.5 "€3.79
QA1 NFR4S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe δεξιά 1 / 4-28 | AB4UXD 20F929 NFR4SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.687 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα1.687 "ΆνθρακαΠτυχία 160.562 "€16.09
QA1 NFL4S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά 1 / 4-28 | AB4UXE 20F930 NFL4SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.687 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα1.687 "ΆνθρακαΠτυχία 160.562 "€16.09
QA1 NFR6S Γυναικείο στήριγμα ράβδου Νάιλον / ptfe Δεξιά 3 / 8-24 | AB4UXH 20F933 NFR6SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.812 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα2.125 "ΆνθρακαΠτυχία 120.906 "€18.91
QA1 NFL6S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Αριστερά 3 / 8-24 | AB4UXJ 20F934 NFL6SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE0.812 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα2.125 "ΆνθρακαΠτυχία 120.906 "€18.91
QA1 NFR8S Γυναικείο στήριγμα ράβδου από νάιλον / ptfe Δεξιά 1 / 2-20 | AB4UXM 20F937 NFR8SΆκρο ράβδου Nylon / PTFE1.062 "52100 χάλυβας σφαιρικός52100 χάλυβα σφαιρική μπάλα2.781 "ΆνθρακαΠτυχία 121.125 "€24.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

QA1 MCFL14S Γυναικείο Μπαστούνι Άκρο Αριστερό 33mm
€11.90 /μονάδα