GREENLEE Διακομιστές καλωδίων και σχισμές καλωδίων

Χειροκίνητα και αυτόματα απογυμνωτές καλωδίων, απογυμνωτές καλωδίων και δακτύλιοι απογύμνωσης που χρησιμοποιούνται για σχισμές και απογύμνωση καλωδίων και καλωδίων από καουτσούκ, PVC και νάιλον

Φίλτρα

GREENLEE -

Απογυμνωτές καλωδίων

Οι απογυμνωτές σύρματος Greenlee επιτρέπουν ακριβείς περικοπές για την αποφυγή ζημιάς στα νήματα των καλωδίων κατά την απογύμνωση της θήκης του καλωδίου. Αυτές οι απογυμνώσεις διαθέτουν ελατήριο & κλειδαριά χαμηλού προφίλ για γρήγορη και επαναλαμβανόμενη απογύμνωση και κοπή. Διαθέτουν λαβή μαξιλαριού βινυλίου που αντιστέκεται στην ολίσθηση, τρύπες με θηλιά και οδοντωτή μύτη που επιτρέπουν την κάμψη, το τράβηγμα και τη διαμόρφωση των καλωδίων. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν ελασματοποιημένες λεπίδες χάλυβα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κοπής αγωγών. Αυτά τα απογυμνωτικά σύρματος είναι διαθέσιμα σε μήκη που κυμαίνονται από 6 έως 9 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΔυνατότητα TetherΡυθμιζόμενες τιράντεςΤύπος καλωδίουΧωρητικότηταΣυναρτήσειςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1117Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΟχιΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ24 έως 10 AWGΛωρίδα / ΚοπήΚαουτσούκΑθόρυβη λειτουργία7"€29.61
B1935Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΑυτόματοΜόνωση PVC και THHN10 έως 20 AWGΛωρίδα / ΚοπήVinylΜαξιλαροθήκη9"€84.11
CPA1161Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον30 έως 10 AWGΛωρίδα / ΚοπήΥψηλός άνθρακαςΑθόρυβη λειτουργία5"€14.40
D1956-ΣΣΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον6 έως 16 AWGStrip / Cut / CrimpVinylΑθόρυβη λειτουργία7.25 "€44.60
E1927-ΣΣΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον8 έως 18 AWGStrip / Cut / CrimpVinylΜαξιλαροθήκη8.875 "€51.12
F45000Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΜονωμένα10 έως 34 AWG Στερεά και λανθάνονΤσακίζωΕνισχυμένο νάιλονΑθόρυβη λειτουργία9"€187.85
G1118Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΟχιΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ30 έως 20 AWGΛωρίδα / ΚοπήΚαουτσούκΑθόρυβη λειτουργία7"€32.41
H1955-ΣΣΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον18 έως 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylΑθόρυβη λειτουργία7.25 "€44.66
I1916-ΣΣΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον20 έως 10 AWGΛωρίδα / ΚοπήVinylΜαξιλαροθήκη6"€36.42
J1917-ΣΣΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον16 έως 26 AWGΛωρίδα / ΚοπήVinylΜαξιλαροθήκη6"€35.45
K1123Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΟχιΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ30 έως 10 AWGΛωρίδα / ΚοπήΚαουτσούκΑθόρυβη λειτουργία7"€49.89
L1950-ΣΣΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον18 έως 10 AWGStrip / Cut / CrimpVinylΑθόρυβη λειτουργία7.25 "€44.94
GREENLEE -

Ομοαξονικό καλώδιο απογύμνωσης

ΣτυλΜοντέλοΡυθμιζόμενες τιράντεςΤύπος καλωδίουΧωρητικότηταΣυναρτήσειςΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1116ΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον24 έως 20 AWGΛωρίδα / ΚοπήΜαξιλαροθήκη4.5 "€51.78
B1257ΟχιRG6, RG6 Quad, RG5920 έως 18 AWGΛωρίδα / ΚοπήΑθόρυβη λειτουργία4.25 "€36.08
C1119ΟχιRG6 / 59 & RG6 τετράγωνο24 έως 18 AWGΛωρίδα / ΚοπήΛαβές δάχτυλων4.75 "€62.44
D1283ΟχιRG6 / 6QS & RG59, CATV "F", Mini's1 / 4 "Μόνο λωρίδαΑθόρυβη λειτουργία4.25 "€120.08
E1280ΟχιRG58 / 59 / 62AU, RG6 / 6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A AND 8281 AND MINI COAXΔιάμετρος καλωδίου 1/10 "έως 1/3"Μόνο λωρίδαΑθόρυβη λειτουργία4.25 "€123.64
E1281ΟχιKings και Amphenol BNC-Μόνο λωρίδαΑθόρυβη λειτουργία4.25 "€120.08
E1282ΟχιADC, Kings, Amphenol HDTV, μίνι-Μόνο λωρίδαΑθόρυβη λειτουργία4.25 "€132.39
GREENLEE -

Απογυμνωτές καλωδίων

Οι απογυμνωτές καλωδίων Greenlee παρέχουν περικοπές για την αποφυγή ζημιάς στα νήματα των καλωδίων κατά την απογύμνωση της θήκης του καλωδίου. Αυτές οι απογυμνώσεις διαθέτουν περιστροφική, γραμμική και σπειροειδή απογύμνωση και τα ύψη των λεπίδων προσαρμόζονται ώστε να ταιριάζουν με ακρίβεια στο πάχος της μόνωσης. Είναι ενσωματωμένα με γάντζους για αφαίρεση μπουφάν χωρίς να χρειάζονται πένσες ή κατσαβίδια και λεπίδες από ανθρακούχο χάλυβα για ανθεκτικότητα. Αυτές οι απογυμνώσεις διαθέτουν λαβή μονής κατεύθυνσης τάνυσης / ραβδωτής με ένα χέρι για μείωση της καταπόνησης των χεριών και διατίθενται σε μήκη 6.5, 7 & 8 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΔυνατότητα TetherΡυθμιζόμενες τιράντεςΤύπος καλωδίουΧωρητικότηταΣυναρτήσειςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJRF-4EPRΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον3"Μόνο λωρίδαΧάλυβας / ΑλουμίνιοΕνιαία ένταση8"€932.15
AJRF-4XLPΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον3"Μόνο λωρίδαΧάλυβας / ΑλουμίνιοΕνιαία ένταση8"€945.18
BGTS-1930Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΟχιΣτερεά και λανθάνον6 AWG - 750 MCMΜόνο λωρίδαΧάλυβας / ΑλουμίνιοΡουλεμάν μονής κατεύθυνσης6.5 "€205.83
C45579Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτριμμένο ζευγάρι-Μόνο λωρίδαπλαστικόςΑθόρυβη λειτουργία8"€57.80
D1903Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΜικρό και μεγάλο καλώδιο8 AWG έως 1250 kcmilΓυμνόΣύνθετο πλαστικόΑθόρυβη λειτουργία7"€194.67
GREENLEE -

Κιτ αντικατάστασης λεπίδων

Τα κιτ αντικατάστασης λεπίδων Greenlee είναι κατάλληλα για εφαρμογές απογύμνωσης καλωδίων και καλωδίων. Αυτά τα μη μονωμένα κιτ αντικατάστασης λεπίδων διαθέτουν μεγάλη σιαγόνα σύσφιξης για να φιλοξενήσουν μια σειρά καλωδίων / καλωδίων και λεπίδα βαρέως τύπου για συγκράτηση άκρων κατά τη συνεχή χρήση, ενώ εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη λειτουργία.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJRF-REPR€297.58
BJRF-RXLP€236.20
GREENLEE -

Μη Μεταλλικός Αντεροβγάλτης Καλωδίου, Συνολικό Μήκος 3-5/8

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
0252-11AE4HRZ€9.75
GREENLEE -

Δοχείο απογύμνωσης, 1.165 ίντσες μέγ. Διάμετρος καλωδίου.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
E-9AH4VPY€11.64
GREENLEE -

Ανταλλακτικό κιτ διακοπής βάθους

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
GTS-RDSAH4VPN€181.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;