Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE GTS-1930 Cable End Stripper, #6 AWG σε χωρητικότητα 750 MCM, Μαύρο ανοδιωμένο | AH4VPM 35MM02

GREENLEE GTS-1930 Απογυμνωτή άκρου καλωδίου, #6 AWG έως 750 MCM χωρητικότητα, Μαύρο ανοδιωμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VPM Μοντέλο: GTS-1930Cross Ref: 35mm02

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€205.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπογυμνωτής καλωδίων
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΟχι
Τύπος καλωδίουΣτερεά και λανθάνον
Χωρητικότητα6 AWG - 750 MCM
ΣυναρτήσειςΜόνο λωρίδα
Χειρισμός υλικούΧάλυβας / Αλουμίνιο
Τύπος λαβήςΡουλεμάν μονής κατεύθυνσης
ΜονωμέναΟχι
Συνολικό μήκος6.5 "
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυνατότητα TetherΡυθμιζόμενες τιράντεςΤύπος καλωδίουΧωρητικότηταΣυναρτήσειςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
Εργαλείο απογύμνωσης καλωδίων GREENLEE 1903, μέγεθος 8 AWG έως 1250 Kcmil, Λεπίδα από χάλυβα υψηλού άνθρακα | AD7YKU 4HDZ9 1903Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΜικρό και μεγάλο καλώδιο8 AWG έως 1250 kcmilΓυμνόΣύνθετο πλαστικόΑθόρυβη λειτουργία7"€194.67
GREENLEE 45579 Twisted Pair Stripper, Συνολικό Μήκος 8 ιντσών, Πλαστικό | AE2CUL 4WL95 45579Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)ΧειροκίνητοΣτριμμένο ζευγάρι-Μόνο λωρίδαπλαστικόςΑθόρυβη λειτουργία8"€57.80
Απογυμνωτικό άκρου καλωδίου GREENLEE JRF-4EPR, Τύπος EPR, Χωρητικότητα 1/2 έως 3 ίντσες, Συνολικό μήκος 8 ίντσες | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPRΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον3"Μόνο λωρίδαΧάλυβας / ΑλουμίνιοΕνιαία ένταση8"€948.65
Απογυμνωτή άκρου καλωδίου GREENLEE JRF-4XLP, Τύπος XLP, Χωρητικότητα 1/2 έως 3 ίντσες, συνολικό μήκος 8 ιντσών | AH4VPJ 35ML98 JRF-4XLPΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΧειροκίνητοΣτερεά και λανθάνον3"Μόνο λωρίδαΧάλυβας / ΑλουμίνιοΕνιαία ένταση8"€978.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE GTS-1930 Απογυμνωτή άκρου καλωδίου, #6 AWG έως 750 MCM χωρητικότητα, Μαύρο ανοδιωμένο
€205.83 /μονάδα