Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 0252-11 Non Metallic Cable Ripper, 3-5/8 Συνολικό μήκος | AE4HRZ 5KPF7

GREENLEE 0252-11 Non Metallic Cable Ripper, 3-5/8 Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HRZ Πρότυπο: 0252-11Cross Ref: 5KPF7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλωδίωση Ripper
Ρυθμιζόμενες τιράντεςΧειροκίνητο
Τύπος καλωδίουRomex 10/2, 12/2, 14/2 και άλλο μη μεταλλικό περίβλημα
Χωρητικότητα14 έως 6 AWG
ΣυναρτήσειςΛυγίστε
Χειρισμός υλικούψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΕπιστροφή την άνοιξη
ΜονωμέναΟχι
Συνολικό μήκος3.625 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8203206060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 0252-11 Non Metallic Cable Ripper, 3-5/8 Συνολικό μήκος
€9.75 /μονάδα