Ανιχνευτές τάσης

Φίλτρα

EXTECH -

Ανιχνευτής τάσης/ρεύματος 12 έως 600vac

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DVA30AB3XVF€74.50
JONARD -

LED ανιχνευτή τάσης χωρίς επαφή

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VT-1000AH8YQJ€35.23
MILWAUKEE -

Συνέχεια Tester 600vac / dc Lcd Led

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2212-20AF6XAQ€95.45
MEGGER -

Ανιχνευτής τάσης 100 έως 600vac Μήκος 7 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VF2AF2XJJ€32.16
WESTWARD -

Ανιχνευτής τάσης 70 έως 600vac

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6JG68AE9FMX€18.26
HDE -

Voltage Probe Kit 5 έως 600VAC LED

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
VP-1/K01AH4VET€1,237.28
MILWAUKEE -

Ηλεκτρικός Tester 600vac / dc Lcd And Led

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2213-20AF6XAR€102.69
EXTECH -

Ανιχνευτής τάσης AC διπλής εμβέλειας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DV25AC8XHB€31.71
AMPROBE -

Ανιχνευτής υψηλής τάσης, 50 έως 60 Hz, 122 kV Μέγ. AC Volt, 125 Deg F Max. Op Temp

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TIC 300 PROCN8KRK€586.02
Cementex USA -

Ψηφιακός μετρητής τάσης, 0 έως 40 kV

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CPPM-6702CJ4BGQ€4,169.45
δείτε Λεπτομέρειες
12

Ανιχνευτές τάσης

Οι ανιχνευτές τάσης είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της παρουσίας ηλεκτρικού φορτίου. ιδανικό για την παρακολούθηση της τάσης της μπαταρίας, την επαναφορά μικροεπεξεργαστή, τη διάκριση στάθμης και τις εργασίες προστασίας από φθορές. Raptor Supplies προσφέρει μια ποικιλία από αυτούς τους ηλεκτρικούς ελεγκτές από μάρκες όπως Εξέχ, HDE, Δυτικά, Όργανα Reed και το Μιλγουόκι. Οι ανιχνευτές τάσης περιλαμβάνουν έναν αισθητήρα και αισθητήρες εκπομπής φωτός, τοποθετημένοι στην άκρη του εργαλείου, για τη μέτρηση των γραμμών ροής που σχηματίζονται μεταξύ του δυναμικού γείωσης και του ενεργού στοιχείου. Αυτό παράγει περαιτέρω ένα ρεύμα μετατόπισης όταν το ηλεκτρικό πεδίο (χωρητικά συζευγμένο κύκλωμα) διακόπτεται από ένα αισθητήριο στοιχείο υψηλής σύνθετης αντίστασης, δημιουργώντας έτσι μια υψηλή τάση και ανάβοντας το φως ή τον βομβητή για να ειδοποιήσει τον χρήστη. Αυτοί οι εγκεκριμένοι από το IEC (CAT III / IV) ανιχνευτές είναι διαθέσιμοι σε ονομασίες 600 και 1000 V για την παροχή προστασίας έναντι παροδικών κραδασμών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;