Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MEGGER VF2 Ανιχνευτής τάσης 100 έως 600vac Μήκος 7 ίντσας | AF2XJJ 6YPR9

MEGGER Ανιχνευτής τάσης VF2 100 έως 600vac Μήκος 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XJJ Μοντέλο: VF2Cross Ref: 6YPR9
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
€36.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής τάσης
Ηχητική ειδοποίησηΝαι
Τύπος μπαταρίαςAAA
ΕνδειξηΑκουστικό και οπτικό
Μήκος7"
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 1000V
Τύπος διακόπτηPush Button
Εύρος τάσης100 έως 600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φακός (Ναι)
    • Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (Ναι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρουσίας ζωντανών τάσεων AC

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MEGGER Ανιχνευτής τάσης VF2 100 έως 600vac Μήκος 7 ιντσών
€36.45 /μονάδα