Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EXTECH DVA30 Ανιχνευτής τάσης/ρεύματος 12 έως 600vac | AB3XVF 1VXT3

EXTECH DVA30 Ανιχνευτής τάσης/ρεύματος 12 έως 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3XVF Μοντέλο: DVA30Cross Ref: 1VXT3 / 3NZF8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνιχνευτής τάσης και ρεύματος
Ηχητική ειδοποίησηΝαι
Τύπος μπαταρίας(4) LR44
Περιοχή ρεύματος200mA έως 1000 AAC
ΕνδειξηΑκουστικό και οπτικό
Μήκος7 3 / 5 "
Αξιολόγηση ασφαλείαςCATIII 600V
Τύπος διακόπτηΕνεργοποίηση / απενεργοποίηση με ρύθμιση ευαισθησίας
Εύρος τάσης12 έως 600 VAC, 200 mA έως 1000 A
Πλάτος1 1 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9030330040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EXTECH DVA30 Ανιχνευτής τάσης/ρεύματος 12 έως 600vac
€74.50 /μονάδα