DAYTON Υποδοχές σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

Φίλτρα

DAYTON -

Trailer Stabilizing Jacks, ατσάλινο σώμα

Οι γρύλοι σταθεροποίησης Dayton εμποδίζουν τα ημιρυμουλκούμενα από το να ανεβαίνουν (γυρίζουν τα άκρα τους / ανάποδα) όταν δεν είναι συνδεδεμένα με τρακτέρ, χρησιμοποιούνται για την ισοπέδωση ρυμουλκούμενων σταθμευμένων σε πλαγιές και αποτρέπουν τη βύθιση του εξοπλισμού προσγείωσης σε μαλακές επιφάνειες. Αυτές οι μονάδες από χάλυβα με κίτρινο βαμμένο φινίρισμα είναι ιδανικές για τη διαχείριση στατικών φορτίων έως 10000 λίβρες. Επιπλέον διαθέτουν αφαιρούμενη λαβή για εισαγωγή στην καστάνια ή τη βάση για φορητότητα. Είναι επίσης ενσωματωμένα με ημι-πνευματικούς τροχούς από καουτσούκ για ομαλούς ελιγμούς και ανακλαστικό κολάρο για νυχτερινή ορατότητα. Αυτοί οι γρύλοι σταθεροποίησης πληρούν τους κανονισμούς OSHA και διατίθενται σε μηχανισμούς τύπου αερίου, υδραυλικούς, καστάνιας και περιστρεφόμενους για τη ρύθμιση των μονάδων.

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος βάσηςανυψωτικής ικανότηταςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤύπος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2W87839 "έως 51"14 "Dia.50,000 λίβρες100,000 λίβρεςΣτερεό καουτσούκ 8 "x 1-9 / 16"€612.05
B26W61239 "έως 51-1 / 2"27 "x 48"40,000 λίβρες80,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€692.67
C26W61439 "έως 51-1 / 2"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€478.13
D26W61339-1/4" to 52-1/2"21 "x 16-1 / 2"Δεν έχει αξιολογηθεί100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€779.23
E26W61841 "έως 47"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ και 4" χάλυβα τροχός€696.39
F26W61741 "έως 57-1 / 2"13-3 / 4 "Dia.5,000 λίβρες50,000 λίβρες8 "σκληρό καουτσούκ€332.63
G2W87744 "έως 51"14 "Dia.Δεν έχει αξιολογηθεί50,000 λίβρεςΧωρίς ρόδες€200.27
H26W61644 "έως 51"13-3 / 4 "Dia.5,000 λίβρες50,000 λίβρεςΧωρίς ρόδες€217.01
C26W61544-1 / 2 "έως 57"16 "x 18"40,000 λίβρες100,000 λίβρες10 "σκληρό καουτσούκ€491.56
DAYTON -

Υποδοχές σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΜέγεθος βάσηςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤύπος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1F14439 "έως 51"14 "Dia.100,000 λίβρεςΗμι-πνευματικό καουτσούκ 8 "x 1.6"€561.99
B4W28739 "έως 51"18 "Τρίγωνο80,000 λίβρεςΚαουτσούκ 8 "x 1.6"€511.39
C3KR7739-1 / 2 "έως 51"14 "Τρίγωνο80,000 λίβρες8 "x 1-1 / 2" Solid Rubber, 4 "Front Wheel€644.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;