NIBCO Εργαλεία

Φίλτρα

NIBCO -

Καπέλα

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A9130600P---€15.36
A9030950P---€17.90
B9024650P---€15.25
C9024950P---€18.10
D9172700 HPC---€15.80
D9172750 HPC---€25.52
D9172900 HPC---€54.42
D9172650 HPC---€9.27
D9172800 HPC---€28.98
D9172850 HPC---€45.01
E617 4293 psi @ 100 βαθμοί F4.125 "4"€154.14
E617336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€61.27
EC617 2364 psi @ 100 βαθμοί F2.125 "2"€20.23
EC617 11/2408 psi @ 100 βαθμοί F1.625 "1.5 "€10.82
EC617 11/4439 psi @ 100 βαθμοί F1.375 "1.25 "€6.83
EC617 1494 psi @ 100 βαθμοί F1.125 "1"€5.41
F617505 psi @ 200 βαθμοί F3 / 4 "5 / 8 "€3.50
EU617 3/4582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "3 / 4 "€2.17
F617623 psi @ 200 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€2.95
EU617 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€1.30
F617729 psi @ 200 βαθμοί F1 / 4 "1 / 8 "€2.95
F617729 psi @ 200 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€1.90

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;