Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO C617 2 Cap Wrot Copper C 2 Inch 2 Inch 2-1 / 8 | AE4YNH 5P126

NIBCO C617 2 Cap Wrot Copper C 2 Inch 2 Inch 2-1/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4YNH Μοντέλο: C617 2Σταυρός: 5P126

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€20.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςC
Μέγιστη. Πίεση364 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.125 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 617 21/2 Cap Wrot Copper C 2-1 / 2 Inch 2-1 / 2 In | AB3WKA 1VMG6 617336 psi @ 100 βαθμοί F2.625 "2.5 "€61.27
NIBCO 617 4 Cap Wrot Copper C 4 Inch 4 Inch 4-1 / 8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi @ 100 βαθμοί F4.125 "4"€154.14
NIBCO 617 1/4 Cap Wrot Coper C 1/4 ίντσα 1-1 / 2 x 3/4 In | AC8FHN 39R498 617729 psi @ 200 βαθμοί F3 / 8 "1 / 4 "€1.90
NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Copper C 5/8 ίντσα 5/16 ίντσα 3/4 | AC8FJB 39R511 617505 psi @ 200 βαθμοί F3 / 4 "5 / 8 "€3.50
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FJM 39R521 617623 psi @ 200 βαθμοί F1 / 2 "3 / 8 "€2.95
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Copper C 1/8 Inch 3/4 Inch 1/4 | AC8FJU 39R527 617729 psi @ 200 βαθμοί F1 / 4 "1 / 8 "€2.95
NIBCO U617 1/2 Cap Wrot Copper C 1/2 Inch 1/2 Inch 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1/2722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "1 / 2 "€1.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO C617 2 Cap Wrot Copper C 2 Inch 2 Inch 2-1/8
€20.23 /μονάδα