MOLDED FIBERGLASS Εμπορευματοκιβώτια στοίβας και φωλιάς

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και μεταφορά μικρών εξαρτημάτων, εξαρτημάτων και τελικών προϊόντων. Μπορεί να στοιβάζεται το ένα πάνω στο άλλο όταν είναι γεμάτο και να τοποθετείται το ένα μέσα στο άλλο όταν είναι άδειο για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.

Φίλτρα

MOLDED FIBERGLASS -

Heavy Duty Stack και Nest Container

ΣτυλΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός ύψουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A780208528010.625 "Red4.875 "Μοντέλο 78021816.5 "9.5 "300 λίβρες5"€40.22
B780208526810.625 "Μπλε4.875 "Μοντέλο 78021816.5 "9.5 "300 λίβρες5"€40.22
B780308526812.5 "Μπλε5.875 "Μοντέλο 78031818.375 "11.375 "300 λίβρες6"€49.01
A780308528012.5 "Red5.875 "Μοντέλο 78031818.375 "11.375 "300 λίβρες6"€49.01
A780408528012.875 "Red7.875 "Μοντέλο 78041816.375 "11 "300 λίβρες8"€53.04
B780408526812.875 "Μπλε7.875 "Μοντέλο 78041816.375 "11 "300 λίβρες8"€53.04
A780508528014.75 "Red7.875 "Μοντέλο 78051819.75 "12.75 "300 λίβρες8"€66.62
B780508526814.75 "Μπλε7.875 "Μοντέλο 78051819.75 "12.75 "300 λίβρες8"€66.62
C780608517218 "Γκρί9.875 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες10 "€91.25
D780808528018 "Red5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€75.08
E780808526818 "Μπλε5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€75.08
C780808517218 "Γκρί5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€75.08
D780608528018 "Red9.875 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες10 "€91.25
E780608526818 "Μπλε9.875 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες10 "€91.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;