ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7806085172 Συσκευασία στοίβαξης Φωτεινό δοχείο Βαρέως τύπου Γκρι | AB2TRF 1NTK8

MOLDED FIBERGLASS 7806085172 Stacking Nesting Container Γκρι βαρέως τύπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TRF Μοντέλο: 7806085172Cross Ref: 1NTK8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€100.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHD Stack και Nest Container
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΛείος
Μέσα σε ύψος9.875 "
Εσωτερικό Μήκος21 "
Εσωτερικό πλάτος16 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους10 "
Εξωτερικό μήκος25.25 "
Εξωτερικό πλάτος18 "
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΜοντέλο 780618
Χωρητικότητα όγκου2.0 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.42
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)64.01
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός ύψουςΤιμή
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7808085172 Δοχείο τοποθέτησης στοίβαξης Γκρι βαρέως τύπου | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Γκρί5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€82.50
MOLDED FIBERGLASS 7806085280 Stacking Nesting Container Heavy-duty Red | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Red9.875 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες10 "€100.28
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7806085268 Δοχείο στοίβαξης Nesting Heavy-duty Blue | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "Μπλε9.875 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες10 "€100.28
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7808085280 Stacking Nesting Container Heavy-duty Red | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Red5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€82.50
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7808085268 Δοχείο στοίβαξης ένθεσης Βαρέως τύπου μπλε | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Μπλε5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€82.50
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7802085268 Δοχείο στοίβαξης / ένθεσης Βαρέως τύπου μπλε | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Μπλε4.875 "Μοντέλο 78021816.5 "9.5 "300 λίβρες5"€44.19
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7802085280 Δοχείο στοίβαξης / ένθεσης Βαρέως τύπου κόκκινο | AC3HBL 2TJ99 780208528010.625 "Red4.875 "Μοντέλο 78021816.5 "9.5 "300 λίβρες5"€44.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7806085172 Stacking Nesting Container Γκρι βαρέως τύπου
€100.28 /μονάδα